CANTEX กำหนดการ 40 ท่อ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ขนาดการค้า | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A52BA12 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | ฿1,188 | RFQ
|
A | A52BE12 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ฿2,614 | RFQ
|
A | A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ฿2,244 | RFQ
|
A | A52CA12 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ฿2,631 | RFQ
|
A | A52CE12 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ฿5,216 | RFQ
|
A | A52DA12 | 3-1 / 16 " | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ฿4,305 | RFQ
|
A | A52EA12 | 4-1 / 64 " | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ฿7,009 | RFQ
|
A | A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ฿544 | RFQ
|
A | A52AG 12 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ฿845 | RFQ
|
กำหนดการ 40 Conduit
Cantex Schedule 40 Conduits (ท่อ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องและช่วยกำหนดเส้นทางการเดินสายไฟฟ้าในงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม หน่วย PVC เหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกความชื้นและสารเคมีและมีผนังบางสำหรับฝังลงดินโดยตรงหรือใช้ฝังในพื้นผิวคอนกรีต มีการออกแบบปลายกระดิ่งเพื่อให้ข้อต่อที่แข็งแรงขึ้นพร้อมคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหล จึงไม่จำเป็นต้องมีข้อต่อพิเศษ เลือกจากท่อร้อยสาย PVC Schedule 40 ที่มีให้เลือกมากมายในความหนาของผนังตั้งแต่ 7/64 และ 15/64 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท่งดิน
- แพ็คเกจเวทีแบบพกพา
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- ร้านค้าวัสดุ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องปั่นไฟ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- PRINCETON TEC ไฟฉายมือถือ LED
- TMI ประตูบานเลื่อนไวนิล
- LASCO ขั้วต่อสายสวน
- SPEEDAIRE อะแดปเตอร์ท่อติดความเร็ว
- MIGHTY LINE เทปปิดพื้นรูปตัวแอล
- SPEARS VALVES UVR ตาราง 40 อะแดปเตอร์ตัวเมียที่เหมาะสม
- KEN-TOOL ประแจขันน๊อต
- FANTECH PBL Series ตะแกรง
- HUMBOLDT เครื่องตัดท่อแก้ว
- TB WOODS ข้อต่อแบบลูกทีมชุดบีมเดี่ยว