CANTEX A52DA12 ตาราง 40 ท่อ 3 นิ้ว 10 ฟุตความยาว Pvc
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กำหนดการ 40 Conduit |
วัสดุพื้นฐาน | อโลหะ |
ภายใน Dia | 3-1 / 16 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ความยาวที่กำหนด | 10 ฟุต |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 3.5 " |
ขนาดการค้า | 3" |
ชนิดภาพเขียน | กำหนดการ 40 |
ความหนาของผนัง | 7 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 3917230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ขนาดการค้า | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ฿544 | RFQ
|
A52AG 12 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ฿845 | RFQ
|
A52BA12 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | ฿1,188 | RFQ
|
A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ฿2,244 | RFQ
|
A52BE12 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ฿2,614 | RFQ
|
A52CA12 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ฿2,631 | RFQ
|
A52CE12 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ฿5,216 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.