CASH VALVE หัวปรับแรงดันทองเหลืองรุ่น A
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8276-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 ถึง 35 psi | ฿15,374 | |
A | 8275-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20 ถึง 70 psi | ฿15,333 | |
A | 8276-0003 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 ถึง 5 psi | ฿15,482 | |
A | 8275-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100 ถึง 250 psi | ฿15,333 | |
A | 8275-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75 ถึง 200 psi | ฿15,333 | |
A | 8275-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2 ถึง 35 psi | ฿15,333 | |
A | 8276-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75 ถึง 200 psi | ฿15,374 | |
A | 8275-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60 ถึง 125 psi | ฿15,333 | |
A | 8276-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 70 psi | ฿15,374 | |
A | 8275-0003 MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 ถึง 5 psi | ฿15,333 | |
A | 8359-0175 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 ถึง 250 psi | ฿18,025 | |
A | 8359-0100 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ถึง 125 psi | ฿18,025 | |
A | 8359-0003 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 ถึง 5 psi | ฿18,025 | |
A | 8359-0060 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 ถึง 80 psi | ฿18,025 | |
A | 08359-0014 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 ถึง 25 psi | ฿18,025 | |
A | 8359-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ถึง 200 psi | ฿18,025 | |
A | 08359-0040 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 ถึง 60 psi | ฿18,025 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรง
- กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- หุ้นมุมพลาสติก
- ชุดประกบโอริง
- ลูกบิด
- เครื่องมือตกแต่ง
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การทดสอบยานยนต์
- ไวร์เวย์
- WESTWARD คีมจับงานไม้
- KNIPEX เครื่องตัดลวดสลิง
- NORTON ABRASIVES หินกรวดเดี่ยว
- TENNANT ไดรเวอร์แพด
- TURNSTILE ชุดแขน 4 ส่วน
- APPROVED VENDOR Hex สต็อกคาร์บอน
- BUSSMANN ซีรี่ส์ FNA ฟิวส์คนแคระเวลาหน่วงเวลา
- TENNSCO LTTB Series ราวแขวนผ้า
- EATON E59 ซีรี่ส์ iProx เซนเซอร์จับความเหนี่ยวนำที่ตั้งโปรแกรมได้
- DART CONTROLS ASP10 ซีรี่ส์ดิจิตอลโพเทนชิโอมิเตอร์ความเร็ว