Cash Valve 8359-0003 | ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi | 3pyx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 8359-0003 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi | AD2KCW 3PYX4

CASH VALVE 8359-0003 เครื่องปรับความดัน 1/2 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi

In Stock
รายการ: AD2KCW รุ่น: 8359-0003การอ้างอิงโยง: 3PYX4
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
฿18,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความสูง6.125 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ความยาว2.875 "
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ช่วงการปรับความดัน0 ถึง 5 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าความยาวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
CASH VALVE 8359-0100 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 75 ถึง 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 ถึง 125 psi฿18,025
CASH VALVE 8359-0175 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 100 ถึง 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 ถึง 250 psi฿18,025
CASH VALVE 08359-0014 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 2 ถึง 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 ถึง 25 psi฿18,025
CASH VALVE 08359-0040 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 20 ถึง 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 ถึง 60 psi฿18,025
CASH VALVE 8359-0060 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 40 ถึง 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 ถึง 80 psi฿18,025
CASH VALVE 8359-0138 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 75 ถึง 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 ถึง 200 psi฿18,025
CASH VALVE 8275-0003MC Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi | AD2KDC 3PYY1 8275-0003 MC5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 ถึง 5 psi฿15,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 8359-0003 เครื่องปรับความดัน 1/2 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi
฿18,025 / หน่วย