CASH VALVE หัวปรับแรงดันทองเหลืองสำหรับอากาศน้ำน้ำมันของเหลวและแก๊ส A-16 Series
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWLASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 ถึง 180 psi | ฿11,428 | |
A | A16-AWLASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 ถึง 30 psi | ฿11,428 | |
A | A16-AWLASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 ถึง 90 psi | ฿11,428 | |
A | A16-AWLASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ถึง 50 psi | ฿11,428 | |
A | A16-AWLASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 ถึง 120 psi | ฿11,428 | |
A | A16-BWLASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 ถึง 180 psi | ฿11,428 | |
A | A16-BWLASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 ถึง 120 psi | ฿11,428 | |
A | A16-BWLASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 ถึง 90 psi | ฿11,428 | |
B | A16-BWLASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 ถึง 30 psi | ฿11,428 | |
A | A16-BWLASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ถึง 50 psi | ฿11,428 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเชื่อมต่อแก๊สน้ำ
- เคล็ดลับถังขยะ
- ไม้แต่งตัว
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- บูช
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- วงเล็บและวงเล็บ
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ลากจูงยานยนต์
- HAMMOND VALVE สวิงเช็ควาล์ว
- DAYTON ตัวป้องกันการหมุนเวียนอากาศ
- DAYTON ปลอกคอเพลา
- PARKER BF series เครื่องอบผ้า 1/2 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด 5/8 นิ้ว Tweco
- CHAINFLEX สายเคเบิลควบคุม CF5 PVC
- BURNDY Loktap Series คอนเนคเตอร์การบีบอัด
- FERVI เครื่องขึ้นรูปม้วน
- WESTWARD เครื่องเป่าลมร้อน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WBMQ-R ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman