Cash Valve A16-awlasbbf01-d2 | ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 10 ถึง 50 Psi | 3raj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วาล์วเงินสด A16-AWLASBBF01-D2 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 10 ถึง 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D2 เครื่องปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 10 ถึง 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AD2LKC รุ่น: A16-AWLASBBF01-D2อ้างอิงข้าม: 3RAJ1/04160-0030
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
฿11,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
พอร์ตเกจ1 / 4 "
ความสูง4 5 / 16 "
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ความยาว2.25 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด Outlet1 / 4 "
ช่วงการปรับความดัน10 ถึง 50 psi
UPC000041600030

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
วาล์วเงินสด A16-AWLASBBF01-D5 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 100 ถึง 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 ถึง 180 psi฿11,185
วาล์วเงินสด A16-AWLASBBF01-D1 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 ถึง 30 psi฿11,185
วาล์วเงินสด A16-AWLASBBF01-D3 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 25 ถึง 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 ถึง 90 psi฿11,185
วาล์วเงินสด A16-AWLASBBF01-D4 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 80 ถึง 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 ถึง 120 psi฿11,185
แคชวาล์ว A16-BWLASBBF01-D5 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 100 ถึง 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 ถึง 180 psi฿11,003
แคชวาล์ว A16-BWLASBBF01-D2 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 10 ถึง 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 ถึง 50 psi฿11,003
CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 ถึง 30 psi฿11,003

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D2 เครื่องปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 10 ถึง 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿11,185 / หน่วย