CELLTREAT หลอดปั่นแยก
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 229417 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿9,352 | |
B | 229411 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿7,071 | |
B | 229410 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿6,725 | |
B | 229412 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿4,246 | |
A | 229416 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿9,874 | |
C | 229422 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿5,975 | |
D | 229426 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿13,483 | |
E | 229424 | 50mL | 0.5mL ถึง 50mL | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 120 องศา C. | ฿8,667 | |
C | 229421 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿7,081 | |
F | 229430 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 118.14mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿7,683 | |
C | 229420 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿7,937 | |
G | 229456 | 50mL | 0.5mL ถึง 50mL | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 120 องศา C. | ฿6,882 | |
H | 229455 | 50mL | 0.5mL ถึง 50m L | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 120 องศา C. | ฿10,696 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Lanyards เครื่องมือ
- รีเลย์ HVAC
- ที่วางแผ่นขัดมือ
- อากาศ Cocks
- เครื่องกำจัดเศษอาหาร
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ลวดและสายเคเบิล
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- T&S หัวฉีด Faucet
- APPROVED VENDOR ท่อทอลูกฟูกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว
- SSI วาล์วตรวจสอบสามหน้าที่
- MUELLER INDUSTRIES ไม่มีอะแดปเตอร์ฮับ
- PRECISION BRAND การจัดประเภทอาร์เบอร์ชิม
- DEWALT แปรงขูด
- WESCO รถลากพาเลทไฟฟ้าสูง
- VESTIL กันชนท่าเรือเคลือบลามิเนต
- AIRMASTER FAN สายต่อขยายหมุนเวียนอากาศสำหรับงานหนัก
- CHANNELLOCK กรรไกรตัดปลาย