CELLTREAT 229421 Centrifuge Tube 50ml กระเป๋า - แพ็ค 500
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดหมุนเหวี่ยง |
ความจุ | 50mL |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | .5mL ถึง 50mL |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 2.5mm |
ความยาว | 115.64mm |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (xG) | 16000 |
ภายนอก Dia. | 28.7mm |
ชั่วคราว พิสัย | -80 องศาถึง 100 องศา C. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.59 |
รหัส HS | 3926909910 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229410 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿6,752 | ||
229411 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿6,788 | ||
229412 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿4,263 | ||
229416 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿8,532 | ||
229417 | 15mL | .1mL ถึง 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿9,131 | ||
229420 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿7,970 | ||
229422 | 50mL | .5mL ถึง 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 องศาถึง 100 องศา C. | ฿5,736 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.