มอเตอร์ฐานยืดหยุ่นแบบแยกเฟสของศตวรรษ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | Body Dia | Bolt Circle Dia | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เออาร์บี2024L3 | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 5.187 " | ตามแนวนอน | Flat | รถยนต์ | 9.437 " | 7.5 " | ฿14,074 | |
B | เออาร์บี2014L2 | 7.25 " | 5-9 / 16 " | 5.2 " | ตามแนวนอน | Flat | ไม่มี | 8 13 / 16 " | 6.75 " | ฿14,411 | |
C | เออาร์บี2014แอล | 7.375 " | 5.625 " | 5.15 " | ตามแนวนอน | Flat | รถยนต์ | 8.875 " | 6.75 " | ฿13,012 | |
D | เออาร์บี2054L4 | 8 13 / 16 " | 6.5 " | - | ตามแนวนอน | คีย์ | ไม่มี | 10 13 / 16 " | 8-5 / 16 " | ฿21,957 | |
E | เออาร์บี2034L6 | 8.25 " | 5.625 " | 5.187 " | ตามแนวนอน | Flat | รถยนต์ | 9 13 / 16 " | 7.75 " | ฿18,332 | |
F | เออาร์บี2034L4 | 8.375 " | 6.5 " | 5.83 " | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | 10 " | - | ฿17,091 | |
G | เอฟทูวีทู | 9.187 " | 6.5 " | 5-13 / 16 " | ทุกมุม | - | ด้วยมือ | - | 8-11 / 16 " | ฿22,527 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ
- ฉลากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- ดอกสว่านปลายคู่
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- มินัลบล็อก
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- การติดตั้งท่อ
- NEW PIG หลังคารั่ว Diverter
- DEWALT ใบมีดสั่น
- 3M น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ สำหรับใช้กับ 3M Twist
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นเก็บลวดม้วน
- WATTS ชุดขั้วต่อแก๊สแบบอยู่กับที่
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลำเลียงชนิดเจาะสต็อกซีรีส์ 820, เทอร์โมพลาสติกแบบแยกส่วน
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์หลักซีรีส์ YKB-ACC
- GRAINGER สลักเกลียวและถั่วร่วม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 700 Series RF ลดเกียร์หนอนลดเดี่ยว