CENTURY ARB2024L3 มอเตอร์แยกเฟส 1/4 Hp 1725 115/208-230v 48y
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5.187 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่มี |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.3 / 1.7-1.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 7 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แท่นวาง / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.437 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 7.5 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | Flat |
ความยาวสตั๊ด | 7 / 8 " |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ขนาดสตั๊ด | # 8-32 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | Body Dia | Bolt Circle Dia | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เออาร์บี2034L6 | 8.25 " | 5.625 " | 5.187 " | ตามแนวนอน | Flat | รถยนต์ | 9 13 / 16 " | 7.75 " | ฿17,782 | ||
เอฟทูวีทู | 9.187 " | 6.5 " | 5-13 / 16 " | ทุกมุม | - | ด้วยมือ | - | 8-11 / 16 " | ฿21,851 | ||
เออาร์บี2034L4 | 8.375 " | 6.5 " | 5.83 " | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | 10 " | - | ฿17,091 | ||
เออาร์บี2014L2 | 7.25 " | 5-9 / 16 " | 5.2 " | ตามแนวนอน | Flat | ไม่มี | 8 13 / 16 " | 6.75 " | ฿13,978 | ||
เออาร์บี2054L4 | 8 13 / 16 " | 6.5 " | - | ตามแนวนอน | คีย์ | ไม่มี | 10 13 / 16 " | 8-5 / 16 " | ฿21,464 | ||
เออาร์บี2014แอล | 7.375 " | 5.625 " | 5.15 " | ตามแนวนอน | Flat | รถยนต์ | 8.875 " | 6.75 " | ฿12,622 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.