SOLA / HEVI-DUTY 15VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
สไตล์ | รุ่น | กำลังไฟ | ความลึก | ความสูง | สไตล์ | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | สวิตชิ่ง | 2.55 " | - | 20 ถึง 72 VDC | ราง DIN / แชสซี | ฿20,428 | |
B | SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | สวิตชิ่ง | 1.37 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | ฿14,345 | |
C | SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | สวิตชิ่ง | 1.37 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | ฿18,086 | |
D | SCP30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | สวิตชิ่ง | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | ฿13,975 | |
E | SCD30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | สวิตชิ่ง | 2.55 " | - | 20 ถึง 72 VDC | ราง DIN / แชสซี | ฿20,246 | |
F | SCP30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | สวิตชิ่ง | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | ฿17,786 | |
G | SLD-15-3030-15T | 45W | 2.75 " | 4.87 " | วัดเชิงเส้น | 9" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | ฿16,147 | |
H | SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | วัดเชิงเส้น | 7" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | ฿16,058 | |
I | SLS15060T | 90W | 2.75 " | 4.87 " | วัดเชิงเส้น | 9" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | ฿15,313 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ
- หนังสือการก่อสร้าง
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- แดมเปอร์มอเตอร์
- เครื่องปั่นไฟ
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ลวดและสายเคเบิล
- ที่เก็บเครื่องมือ
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- WEILER 4 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Max. RPM
- WATTS วาล์วลอยพร้อมเต้าเสียบเกลียว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับไฟนำร่อง 1 ขั้ว 15A / 20A
- WESCO รถลากพาเลทสำหรับงานเบา
- KENNEDY ตู้แขวน K2000 Series
- APPROVED VENDOR ก้านซีล
- MEGAPRO Torx แทรกบิตชุบนิกเกิล
- KLEIN TOOLS กล่องแข็งคูลเลอร์
- HOFFMAN ฝาเกลียวแบบที่ 1 พร้อมกล่องดึงน็อคเอาท์
- WEG หน่วยขับเคลื่อนเวกเตอร์