HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับไฟนำร่อง 1 ขั้ว 15A / 20A
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | สี | คะแนนปัจจุบัน | คะแนน HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP1201PLRNA | 15 | สีแดง | 15 | เพื่อ 0.5 2 | ฿1,368 | |
B | SNAP1201PLWNA | 15 | ขาว | 15 | เพื่อ 0.5 2 | ฿1,368 | |
C | SNAP1201PLBKNA | 15 | Black | 15 | เพื่อ 0.5 2 | ฿1,368 | |
D | SNAP1201PLINA | 15 | งาช้าง | 15 | เพื่อ 0.5 2 | ฿1,368 | |
E | SNAP1221PLINA | 20 | งาช้าง | 20 | เพื่อ 1 2 | ฿1,945 | |
F | SNAP1221PLWNA | 20 | ขาว | 20 | เพื่อ 1 2 | ฿1,945 | |
G | SNAP1221PLBKNA | 20 | Black | 20 | เพื่อ 1 2 | ฿1,945 | |
H | SNAP1221PLRNA | 20 | สีแดง | 20 | เพื่อ 1 2 | ฿1,945 |
สวิตช์สลับไฟนำร่อง 1 ขั้ว 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect Series, สวิตช์สลับ 1 ขั้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าจากตำแหน่งเดียวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม มีไฟแสดงสถานะ LED สีแดงสำหรับส่งสัญญาณเมื่อโหลดอยู่ในตำแหน่งเปิด สวิตช์เหล่านี้ไม่มีขั้วต่อที่มีกระแสไฟฟ้าเปิดอยู่มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกพร้อมสะพานเหล็กชุบสังกะสี ตัวสลับไนลอนและหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่อให้ความทนทานและความต้านทานการกัดกร่อน เลือกจากสวิตช์เหล่านี้ที่มีอยู่มากมายซึ่งมีอยู่ในพิกัดปัจจุบันที่ 15 & 20A โดยมีสีดำ สีขาว สีงาช้าง และสีแดง Raptor Supplies.
เรายังมี สวิตช์เปิดปิดไฟนำร่อง 3 ทาง ด้วยฟังก์ชันและข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีวัสดุฐานเทอร์โมเซ็ตสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก 2 ตำแหน่งที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- ตัวบ่งชี้การไหลของสายตาแบบเต็มมุมมอง
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- จุดยึดรถบรรทุกและรถพ่วง
- อุปกรณ์เสริมช่องทาง
- ชุดเครื่องมือช่าง
- การแช่เย็น
- น้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- OMRON สวิตช์สแน็ปช็อตคันโยกลูกกลิ้งสั้น Unidirect
- YG-1 TOOL COMPANY E5011 Series, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
- AUTOQUIP รถคอยล์โอน
- WOODHEAD 130060 Series กล่องรวมสัญญาณ
- PASS AND SEYMOUR แผ่นปิดเต้ารับ
- ANVIL จุกนมเกลียว S160
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 บอลเช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นซีรีส์ CW
- WESTWARD เกรียงขอบ
- FASCO ชุดประกอบโบลเวอร์