Hubbell Wiring Device-kellems Snap1221plina | สวิตช์สลับ ไพลอตขั้วเดี่ยว 20a 120/277vac สีงาช้าง | 31a445 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA Toggle Switch, Pilot Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XEQ 31A445

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AC4XEQ รุ่น: SNAP1221PLINAข้ามอ้างอิง: 31A445
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
฿1,945 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
คะแนนปัจจุบัน20
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.74 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีแดง
ความยาว4.18 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 1 2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.3 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Light On with Load On
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีสีคะแนนปัจจุบันคะแนน HPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLBKNA Toggle Switch, Pilotsingle Pole, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XEF 31A430 SNAP1201PLBKNA15Black15เพื่อ 0.5 2฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLINA Toggle Switch, Pilot Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XEG 31A431 SNAP1201PLINA15งาช้าง15เพื่อ 0.5 2฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLRNA Toggle Switch, Pilot Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XEH 31A432 SNAP1201PLRNA15สีแดง15เพื่อ 0.5 2฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA สวิทช์สลับนักบินเสาเดี่ยว 15A 120 / 277VAC สีขาว | AC4XEJ 31A433 SNAP1201PLWNA15ขาว15เพื่อ 0.5 2฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLBKNA Toggle Switch, Pilotsingle Pole, 20A, 120 / 277VAC, Black | AC4XEP 31A444 SNAP1221PLBKNA20Black20เพื่อ 1 2฿1,945
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLRNA Toggle Switch, Pilot Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | AC4XER 31A446 SNAP1221PLRNA20สีแดง20เพื่อ 1 2฿1,945
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA สวิทช์สลับ, Pilot Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, สีขาว | AC4XET 31A447 SNAP1221PLWNA20ขาว20เพื่อ 1 2฿1,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีงาช้าง
฿1,945 / หน่วย