HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ไฟนำร่อง 3 ทาง 15A / 20A
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | คะแนนปัจจุบัน | เกรด | คะแนน HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1203PL | 15 | 15 | อุตสาหกรรมหนัก | 1/2 | ฿5,482 | |
B | HBL1223PL | 20 | 20 | ข้อกำหนดสำหรับงานหนัก | 1 | ฿7,627 |
สวิตช์เปิดปิดไฟนำร่อง 3 ทาง 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellem ซีรีส์อุตสาหกรรมงานหนักพิเศษ สวิตช์สลับ 3 ทางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าจาก 2 ตำแหน่งที่แตกต่างกันในการก่อสร้างและการใช้งานในอุตสาหกรรม มีการออกแบบแบบมีสายด้านหลังและด้านข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายไฟ และไฟ LED สำหรับการส่งสัญญาณเมื่อโหลดอยู่ในตำแหน่งเปิด สวิตช์เหล่านี้มีโครงสร้างแบบเทอร์โมเซ็ตพร้อมสะพานเหล็กชุบซิงค์ ตัวสลับไนลอน และหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่อให้ความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน เลือกจากสวิตช์สีแดงเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในพิกัดกระแส 15 & 20A
เรายังมี สวิตช์สลับไฟสัญญาณนำร่อง 1 ขั้ว ด้วยฟังก์ชันและข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากที่เดียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมปืนอัดจารบี
- คานและตะขอยกรถยก
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- เยื้องเครื่อง
- ปลดตะขอ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์กลาง
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- SPEEDAIRE วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
- PANDUIT ขั้วต่อวงแหวน AWG 6 เส้น
- DIXON ข้อศอกชาย
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์ผสมสองขั้วเดี่ยว
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 450 ไมครอน, Viton Seal
- SPEARS VALVES ข้อต่อพีวีซีเสริมแรงพิเศษ 90 องศา ข้อศอก, ปลอกคอ SR Fipt x ปลอกคอ SR Fipt SS
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 120V
- MILLER ELECTRIC เครื่องดูดควัน
- ARO ปลั๊ก
- VESTIL POS Series แพลตฟอร์มผู้ปฏิบัติงาน Posi-Crank