Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1203pl | สวิตช์สลับ สามทาง 15a 120/277vac สีแดง | 5z736 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Red | AE7LDM 5Z736

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL สวิตช์สลับ สามทาง 15A 120/277VAC สีแดง

In Stock
รายการ: AE7LDM รุ่น: HBL1203PLข้ามอ้างอิง: 5Z736
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
฿5,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
การกระทำสพท
แอมป์เอซี15
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีสีแดง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดอุตสาหกรรมหนัก
ความสูง1.86 "
ตัวบ่งชี้เปิดไฟพร้อมเปิดโหลด
ความยาว4.06 "
การปิดประตูไม่
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1/2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์3-Way
UPC783585430324
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Light On with Load On

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีคะแนนปัจจุบันเกรดคะแนน HPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Red | AE7LDP 5Z738 HBL1223PL2020ข้อกำหนดสำหรับงานหนัก1฿7,627

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL สวิตช์สลับ สามทาง 15A 120/277VAC สีแดง
฿5,482 / หน่วย