SPEEDAIRE Timed Electric วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ
วาล์วระบายน้ำจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับขจัดน้ำมันและน้ำควบแน่นออกจากถังรับอากาศ วาล์วระบายน้ำเหล่านี้ทำงานบนตัวจับเวลาที่สามารถตั้งค่าให้ระบายน้ำโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | แอมป์เอซี | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | อัตราการระบายน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53CE 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,489 | |
B | 53CE 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,291 | |
C | 53RG 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,926 | |
D | 53CE 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,453 | |
D | 53DN 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,160 | |
C | 53RG 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,065 | |
B | 53CE 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿13,956 | |
C | 53RG 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,562 | |
C | 53RG 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,265 | |
E | 13X522 | 2-29 / 32 " | 0.1 | ทองเหลือง | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 100V-120V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿6,106 | |
E | 13X523 | 2-29 / 32 " | 0.1 | ทองเหลือง | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 208-240V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿6,106 | |
F | 13X536 | 3-5 / 16 " | 0.25 | ทองเหลือง | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿11,062 | |
G | 13X538 | 3-5 / 16 " | 0.25 | ทองเหลือง | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 115V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿11,936 | |
F | 13X537 | 3-5 / 16 " | 0.25 | ทองเหลือง | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿11,062 | |
G | 12F742 | 3-5 / 16 " | 0.25 | ทองเหลือง | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 230V | 0.75 กรัมต่อนาที | ฿13,990 | |
E | 13X525 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 208-240V | 2.55 กรัมต่อนาที | ฿6,045 | |
E | 13X526 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 100V-120V | 4.33 กรัมต่อนาที | ฿6,397 | |
E | 13X527 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 208-240V | 4.33 กรัมต่อนาที | ฿6,506 | |
E | 13X529 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 4.53 กรัมต่อนาที | ฿6,682 | |
E | 13X528 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 4.53 กรัมต่อนาที | ฿7,021 | |
E | 13X524 | 3-13 / 64 " | 0.3 | ทองเหลือง | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 100V-120V | 2.55 กรัมต่อนาที | ฿6,334 | |
G | 13X535 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 17.5 กรัมต่อนาที | ฿9,436 | |
G | 13X534 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 17.5 กรัมต่อนาที | ฿10,422 | |
G | 13X530 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 15.5 กรัมต่อนาที | ฿9,191 | |
G | 13X533 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 16.5 กรัมต่อนาที | ฿9,436 | |
G | 13X531 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 15.5 กรัมต่อนาที | ฿9,436 | |
G | 13X532 | 3-35 / 64 " | 0.4 | ทองเหลือง | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 16.5 กรัมต่อนาที | ฿9,436 | |
H | 38XT53 | 5" | 0.25 | เหล็กสแตนเลส 316 | 5" | 5" | 1 "NPT | 115V | 10.0 กรัมต่อนาที | ฿77,548 | |
H | 38XT57 | 5" | 0.25 | เหล็กสแตนเลส 316 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0 กรัมต่อนาที | ฿52,044 | |
H | 38XT56 | 5" | 0.25 | เหล็กสแตนเลส 316 | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0 กรัมต่อนาที | ฿73,875 | |
H | 38XT22 | 5" | 0.25 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1-1 / 4 "NPT | 115V | 24.0 กรัมต่อนาที | ฿49,994 | |
H | 38XT52 | 5" | 0.25 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0 กรัมต่อนาที | ฿29,746 | |
I | 38XT39 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 7.0 กรัมต่อนาที | ฿114,106 | |
I | 38XT33 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.5 กรัมต่อนาที | ฿55,709 | |
J | 38XT31 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1/2 "NPT Inlet x 3/8" NPT Outlet | 115V | 1.2 กรัมต่อนาที | ฿10,208 | |
H | 38XT09 | 5" | 0.25 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0 กรัมต่อนาที | ฿40,136 | |
H | 38XR94 | 5" | 0.25 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0 กรัมต่อนาที | ฿38,670 | |
I | 38XR85 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 1.0 กรัมต่อนาที | ฿20,166 | |
H | 38XR71 | 5" | 0.25 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 "NPT | 115V | 10.0 กรัมต่อนาที | ฿52,764 | |
I | 38XR65 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 230V | 7.0 กรัมต่อนาที | ฿50,306 | |
I | 38XR59 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.5 กรัมต่อนาที | ฿55,596 | |
H | 38XR54 | 5" | 0.25 | เหล็กสแตนเลส 316 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0 กรัมต่อนาที | ฿63,046 | |
I | 38XR45 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 1.0 กรัมต่อนาที | ฿20,166 | |
J | 38XR70 | 5" | 1.00 | ทองเหลือง | 5" | 5" | 1/2 "NPT Inlet x 3/8" NPT Outlet | 230V | 1.2 กรัมต่อนาที | ฿9,900 |
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire ได้รับการออกแบบสำหรับการระบายน้ำมันและน้ำควบแน่นจากเครื่องแยกความชื้น ตัวกรอง อาฟเตอร์คูลเลอร์ เครื่องทำลมแห้ง และถังรับอากาศ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้มาพร้อมกับตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับได้สำหรับการเปิดและปิดวาล์วอัตโนมัติ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire มีบอลวาล์วกรองสำหรับควบคุมอัตราการไหลแรงดันสูงและลดความสูญเสียจากการเสียดสี รุ่นจาก 38X Series ของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เช่น 38XT33 และ 38XR59 สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์ และรุ่นจาก 13X Series เช่น 13X524, 13X525, 13X526 และ 13X528 มีช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 14 ถึง 140 องศา F.
ใช้
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire จะถ่ายน้ำมันและน้ำกลั่นจากตัวกรอง เครื่องแยกความชื้น เครื่องอบผ้า อาฟเตอร์คูลเลอร์ และถังรับอากาศ
กลไกการทำงาน
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire ทำงานโดยปล่อยให้คอนเดนเสทป้อนแรงโน้มถ่วงเข้าไปในถังเก็บไอน้ำของวาล์ว เมื่อของเหลวในอ่างเก็บน้ำของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติของ Speedaire เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ลูกลอยยกออกจากที่นั่ง แรงดันอากาศควบคุมจะถูกส่งไปยังลูกสูบลมเพื่อเปิดบอลวาล์วที่มีพอร์ตขนาด 3/4 นิ้วแบบปิดตามปกติ
คุณสมบัติ
- วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำควบแน่นและน้ำมันจากตัวกรอง เครื่องทำลมแห้ง เครื่องแยกความชื้น อาฟเตอร์คูลเลอร์ และถังรับอากาศ
- วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้มีตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับได้สำหรับการเปิดและปิดอัตโนมัติ
- Speedaire วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าหมดเวลา มาพร้อมกับบอลวาล์วกรองเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานและควบคุมอัตราการไหลแรงดันสูง
- วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลาเหล่านี้ทำจากทองเหลือง / สแตนเลส 316 เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- รุ่นจาก 13X Series ของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เช่น 13X524, 13X525, 13X526, 13X528 มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานระหว่าง 14 ถึง 140 องศา F ในขณะที่รุ่นจาก 38X Series เช่น 38XT33 และ 38XR59 สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 ถึง 95 องศา F.
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Speedaire Y-สเตรนเนอร์: อุปกรณ์เหล่านี้คืออุปกรณ์รูปตัว Y ที่ใช้สำหรับการแยกของแข็งที่ไม่ต้องการออกจากท่อก๊าซ ของเหลว หรือไอน้ำโดยใช้ตาข่ายลวดหรือวัสดุรัดที่มีรูพรุน มักใช้ในท่อสำหรับปกป้องปั๊ม กับดักไอน้ำ มิเตอร์ วาล์วควบคุม และตัวควบคุม
การติดตั้ง
- Speedaire ควรติดตั้งวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติตามทิศทางการไหลสู่บรรยากาศ
- ในกรณีที่ไม่สามารถทำการติดตั้งตามปกติได้ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติของ Speedaire เหล่านี้จะถูกวางท่อลงในจุดจ่ายไฟที่สูงกว่า ขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ตทดสอบกับดักอยู่เพื่อตรวจสอบการเสียบปลั๊ก ผู้ใช้ยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับรอบการเป่าลงเพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าเทปพันท่อ สารเสพติดในท่อ เศษโลหะ หรือสเกลนั้นติดอยู่ก่อนบ่าวาล์วระบาย นอกจากนี้ควรติดตั้งตัวกรอง Y ก่อนระบายน้ำ
คำถามที่พบบ่อย
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไร?
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติช่วยให้คอนเดนเสทตกตะกอนลงในอ่างเก็บน้ำควบแน่นของวาล์ว ความดันอากาศที่ควบคุมจะถูกส่งไปยังลูกสูบนิวแมติกเพื่อเปิดบอลวาล์วที่มีพอร์ตขนาด 3/4 นิ้วซึ่งปกติจะปิดเมื่อของเหลวที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เบาะนั่งถูกยกขึ้นโดยการลอย
ท่อระบายน้ำอัตโนมัติคืออะไร?
ท่อระบายน้ำอัตโนมัติเป็นวาล์ว 2/2 ทางที่ปิดเมื่อระบบอยู่ภายใต้แรงดันเฉพาะ วาล์วระบายน้ำจะเปิดขึ้นเมื่อของเหลวสะสมและปล่อยให้ลูกลอยลอยขึ้นเมื่อเกิดแรงดันตก
เราสามารถเปิดวาล์วระบายของเครื่องอัดอากาศทิ้งไว้ได้หรือไม่?
ตามหลักการแล้ว คุณควรระบายถังเก็บความชื้นหลังการใช้งาน หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้เปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งไว้จนกว่าคุณจะใช้งานอีกครั้ง สิ่งนี้จะระบายความชื้นออกอย่างสมบูรณ์และป้องกันพื้นผิวด้านในของถังจากการกัดกร่อน
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire กันฝุ่นได้หรือไม่?
ใช่ Speedaire หมดเวลาวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบไฟฟ้าหรือวาล์วระบายน้ำ Speedaire เสนอกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ IP65 เพื่อให้กันฝุ่นได้ดีเยี่ยม
ความสามารถในการจัดการแรงดันของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา Speedaire คือเท่าใด
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire ทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 250 ถึง 4000 psi
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออก?
หากเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออกอย่างถูกต้อง ท่อระบายจะขึ้นสนิมและจะไม่ทำงานหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง นอกจากนี้ถังเติมน้ำแทนอากาศและน้ำจะไหลออกจากท่ออากาศ
คุณควรระบายน้ำออกจากเครื่องอัดอากาศบ่อยแค่ไหน?
ผู้ใช้ควรระบายถังของคอมเพรสเซอร์ทุกวัน ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ น้ำที่สะสมอยู่ในถังอาจทำให้ก้นถังเกิดสนิมได้ หากคุณพบว่าตัวเองลืมเรื่องการระบายน้ำออกจากถัง คุณควรซื้อวาล์วระบายน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์
คำแนะนำด้านความปลอดภัยใดสำหรับผู้ใช้ขณะใช้งานวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ปลอดภัยและยาวนานของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เช่น วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติผู้ใช้ต้องแน่ใจว่ามีการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อระบายคอนเดนเสทจากระบบอัดอากาศ
เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
- ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแต่ถูกต้องในขณะวางแผน ติดตั้ง และใช้วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบไฟฟ้าตามกำหนดเวลาเหล่านี้
- ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจและความเสียหายต่อวาล์วเหล่านี้
- อย่าพยายามถอดวาล์วหรือท่อเหล่านี้ในระบบเมื่ออยู่ภายใต้แรงดัน
- ลดแรงดันระบบอัดอากาศก่อนใช้งานวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้
- งานติดตั้งและบำรุงรักษาต้องดำเนินการตามหลักปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เหมาะสม
วาล์วระบายน้ำจับเวลาคืออะไร?
วาล์วระบายน้ำที่ทำงานด้วยตัวจับเวลาเป็นวาล์วที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ซึ่งจะเปิดวาล์วระบายน้ำเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด วาล์วอาจเปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อขจัดคอนเดนเสทที่สะสมไว้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ
- ถาดวางอาหารและถาด
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- หัวฉีดน้ำยาล้างฝักบัวที่ปนเปื้อน
- เตาเชื่อม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- พลาสติก
- Tensioners และ Tighteners
- Spacers และ Standoffs
- DAYTON ตัวย้ายโต๊ะ
- AMERICAN TORCH TIP ตัวยึดอิเล็กโทรด Esab
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะ 23-5 / 8 นิ้ว
- B & P MANUFACTURING กระเป๋าอุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือ Liberator
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series เต้ารับสายดินแบบแยกส่วน
- ANVIL หญิงย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน
- EATON สวิตช์โลหะขนาดกะทัดรัดซีรีส์ E49
- MITUTOYO กฎกระเป๋า
- DAYTON แผ่นแรงเสียดทาน
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือไนล่อน NF11X Northflex สีแดง