DAYTON รถย้ายโต๊ะ
สไตล์ | รุ่น | ล้อ Dia. | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E983 | 2.5 " | 22.5 " | 32 " | 32 " | ฿20,308 | |
A | 30E984 | 2.5 " | 22.5 " | 40 " | 40 " | ฿15,644 | |
A | 30E985 | 2.5 " | 22.5 " | 46 " | 46 " | ฿19,501 | |
A | 30E987 | 3" | 22.5 " | 40 " | 40 " | ฿21,396 | |
A | 30E988 | 3" | 22.5 " | 46 " | 46 " | ฿20,811 | |
A | 30E986 | 3" | 22.5 " | 32 " | 32 " | ฿13,152 | |
A | 30E990 | 3.5 " | 22.75 " | 40 " | 40 " | ฿23,546 | |
A | 30E989 | 3.5 " | 22.75 " | 32 " | 32 " | ฿22,887 | |
A | 30E991 | 3.5 " | 22.75 " | 46 " | 46 " | ฿24,023 | |
A | 30E994 | 4" | 22.75 " | 46 " | 46 " | ฿25,225 | |
A | 30E995 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | ฿28,839 | |
A | 30E993 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | ฿23,951 | |
A | 30E992 | 4" | 22.75 " | 32 " | 32 " | ฿21,898 |
ตัวย้ายโต๊ะ
เครื่องเคลื่อนย้ายโต๊ะ Dayton ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงานที่มีตู้เก็บเอกสารหรือลิ้นชักทั้งสองด้านและขาด้านล่าง ตุ๊กตายกและม้วนเหล่านี้ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงานได้โดยไม่ต้องล้างลิ้นชักหรือนำสิ่งของออกจากด้านบน มีที่จับบังคับเลี้ยวที่สามารถถอดออกได้สำหรับการขนถ่ายหรือจัดเก็บ ที่จับมีสลักนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มและทำให้พื้นและผนังเสียหาย ตัวเคลื่อนย้ายโต๊ะเหล่านี้มาพร้อมกับล้อยางแข็งหมุนได้สี่ตัวที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ มีให้เลือกในความกว้างของแท่นชั่งตั้งแต่ 32 ถึง 46 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- แท่งดิน
- แลกเปลี่ยนความร้อน
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำดิบ
- GEORG FISCHER ลดที
- STERLING ROPE เว็บสลิง
- WOODHEAD 120075 ซีรี่ส์ รูกุญแจ
- APOLLO VALVES 17 Series เฉพาะวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำร้อน
- EATON ชุดประกอบแผ่นรองหลังและแอก
- ANSELL 93-401 ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้งปลอดเชื้อ XNUMX-XNUMX
- REMCO ที่ขูดสแตนเลสแบบติดมือจับ 4 นิ้ว
- BALDOR / DODGE เข็มขัดรูปตัว V แบบคลาสสิก
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ BD, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman