DAYTON 30E987 ความจุเครื่องเคลื่อนย้ายโต๊ะ 600 ปอนด์ D16 x W40 x H10-1/4
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้เสนอญัตติโต๊ะ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 4-3 / 4 " |
วัสดุ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
ยกสูง | 10-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.