Speedaire 13x529 | วาล์วเดรนไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 1/2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 13X529 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWP

SPEEDAIRE วาล์วเดรนไฟฟ้า 13X529 ทำงานโดยตรง 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA6GWP รุ่น: 13X529
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
฿6,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ
วงจรการระบายน้ำที่ปรับได้0.5 วินาที ถึง 45 นาที
แอมป์เอซี0.3
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
อัตราการระบายน้ำ4.53 กรัมต่อนาที
ขนาดท่อระบายน้ำ1 / 2 "
กรงขังIP65
Hz50/60
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
ความลึกโดยรวม3-13 / 64 "
ความสูงโดยรวม4"
ความกว้างโดยรวม1 13 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
เวลาล้าง0.5 วินาที ถึง 10 วินาที
UPC190735601631
แรงดันไฟฟ้า208-240V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมแอมป์เอซีวัสดุของตัวเครื่องความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าอัตราการระบายน้ำราคา
SPEEDAIRE 12F742 วาล์วระบาย Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25ทองเหลือง4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 กรัมต่อนาที฿13,990
SPEEDAIRE 13X522 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1ทองเหลือง3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 กรัมต่อนาที฿6,106
SPEEDAIRE 13X523 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1ทองเหลือง3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 กรัมต่อนาที฿6,106
SPEEDAIRE 13X524 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 1/4 นิ้ว Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3ทองเหลือง3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 กรัมต่อนาที฿6,334
SPEEDAIRE 13X525 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3ทองเหลือง3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 กรัมต่อนาที฿6,045
SPEEDAIRE 13X526 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 3/8 นิ้ว Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3ทองเหลือง4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 กรัมต่อนาที฿6,397
SPEEDAIRE 13X527 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 3/8 นิ้ว Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3ทองเหลือง4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 กรัมต่อนาที฿6,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE วาล์วเดรนไฟฟ้า 13X529 ทำงานโดยตรง 1/2 นิ้ว Npt
฿6,682 / หน่วย