Speedaire 38xr54 | วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115v 8.0 Gpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 38XR54 ออโต้เดรนวาล์ว 115V 8.0 gpm | AH8QFV

SPEEDAIRE 38XR54 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115V 8.0 gpm

In Stock
รายการ: AH8QFV รุ่น: 38XR54
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
฿63,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ
วงจรการระบายน้ำที่ปรับได้0.5 วินาที ถึง 120 นาที
แอมป์เอซี0.25
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
อัตราการระบายน้ำ8.0 กรัมต่อนาที
ขนาดท่อระบายน้ำ1 / 2 "
กรงขังIP65
Hz50/60
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย35 องศาถึง 95 องศา F
ความลึกโดยรวม5"
ความสูงโดยรวม5"
ความกว้างโดยรวม5"
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
เวลาล้าง1 วินาที ถึง 30 วินาที
แรงดันไฟฟ้า115V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมแอมป์เอซีวัสดุของตัวเครื่องความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าอัตราการระบายน้ำราคา
SPEEDAIRE 12F742 วาล์วระบาย Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25ทองเหลือง4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 กรัมต่อนาที฿13,990
SPEEDAIRE 13X522 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1ทองเหลือง3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 กรัมต่อนาที฿6,106
SPEEDAIRE 13X523 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1ทองเหลือง3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 กรัมต่อนาที฿6,106
SPEEDAIRE 13X524 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 1/4 นิ้ว Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3ทองเหลือง3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 กรัมต่อนาที฿6,334
SPEEDAIRE 13X525 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3ทองเหลือง3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 กรัมต่อนาที฿6,045
SPEEDAIRE 13X526 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 3/8 นิ้ว Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3ทองเหลือง4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 กรัมต่อนาที฿6,397
SPEEDAIRE 13X527 วาล์วระบายน้ำไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง 3/8 นิ้ว Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3ทองเหลือง4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 กรัมต่อนาที฿6,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 38XR54 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115V 8.0 gpm
฿63,046 / หน่วย