Sola/hevi-duty Scd30d15dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 15vdc 0.8/0.8a | 10g772 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN เพาเวอร์ซัพพลาย 15vdc 0.8/0.8a

In Stock
รายการ: AA2GBD รุ่น: SCD30D15DNข้ามอ้างอิง: 10G772
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
฿20,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.29 "
ความสูง4.51 "
เวลาพักมากกว่า 10 มิลลิวินาที
แรงดันไฟฟ้าอินพุต20 ถึง 72 VDC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN / แชสซี
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต0.8
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุท+/-15 โวลต์
พีคแอมป์1.04
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังไฟความลึกความสูงสไตล์ความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "สวิตชิ่ง2.55 "-20 ถึง 72 VDCราง DIN / แชสซี฿20,246
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "สวิตชิ่ง2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี฿17,786
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "สวิตชิ่ง2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี฿13,975
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "วัดเชิงเส้น7"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด฿16,058
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "วัดเชิงเส้น9"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด฿15,313
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "สวิตชิ่ง1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN฿18,086
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "สวิตชิ่ง1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN฿14,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN เพาเวอร์ซัพพลาย 15vdc 0.8/0.8a
฿20,428 / หน่วย