ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | HD Stack และ Nest Container |
| ความจุ | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| Color | สีเทา |
| เสร็จสิ้น | เรียบ |
| ความสูงภายใน | 6 3 / 8 " |
| ความยาวภายใน | 20 " |
| ความกว้างภายใน | 10.688 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
| วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
| ความสูงภายนอก | 6 7 / 8 " |
| ความยาวภายนอก | 24 1 / 8 " |
| ความกว้างภายนอก | 11 3 / 8 " |
| ปริมาณความจุ | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.09 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.87 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 61.91 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | ความจุโหลด | ความสูง | ความจุ | เสร็จสิ้น | จำนวนช่องแบ่งยาว | จำนวนช่องแบ่งสั้น | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SN2010-9P GRN | สีเขียว | ปอนด์ 500 | - | 1 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2010-9P สีแดง | สีแดง | ปอนด์ 500 | - | 1 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2713-7P กรี | สีเทา | ปอนด์ 500 | - | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W GRN | สีเขียว | ปอนด์ 500 | - | 2.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W กรี | สีเทา | ปอนด์ 500 | - | 2.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W สีแดง | สีแดง | ปอนด์ 500 | - | 2.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN1610-5 สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | ปอนด์ 500 | - | 0.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | เรียบ | - | - | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BALDWIN FILTERS PT9425-MPG แก้วกรองไฮดรอลิก/องค์ประกอบ
- TB WOODS 1020T15/16 Grid Hub เหล็ก ขนาด 1020 0.9375 นิ้ว Bore Dia. 460 lbs.-in. แรงบิด
- PASS AND SEYMOUR 513 สกรูเพลทติดผนัง, สล็อตหัวกลมกลึง, เกลียว 6 x 32, น้ำตาล
- ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL อ่างล้างจานแบบประดิษฐ์ 3 Cpt. ตะแกรง R และ L 18 นิ้ว ขนาด 16 X 20 X 14 นิ้ว 16 Ga 304 SS
- อีตัน ECN05A1AEA
- SPEARS VALVES 890-025 จุกนมเกลียวปลายทั้งสองข้าง Schedule 80 ขนาด 4 นิ้ว x 2-1/2 พีวีซี
- SANI-LAV 54FBL-0.5 สถานีล้าง 2 รู เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ สแตนเลส
- MACROMATIC THR-16161-35J รีเลย์หน่วงเวลา, 240VAC, 10A
สำรวจเพิ่มเติม
- DOLPHIN COMPONENTS CORP
- KEYSHAFT
- MARADYNE
- PENINSULAR
- แจ็คพาเลท
- ที่ครอบหู
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- ดรัมอะแดปเตอร์
- ตัวกรองการส่ง
- HELICOIL ต๊าปก้นร่องเกลียวสูง UNC, 2B
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop ประตูนิรภัยแบบบันไดคู่
- เครื่องสั่นลูกสูบลม VIBCO 40 ซีรีส์
- ANVIL AS520BTB ซีรีส์ช่องเชื่อม
- สกรูหัวหกเหลี่ยม ANVIL AS6024 ซีรีส์ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
- HOFFMAN Type 4X บานพับแบบต่อเนื่องกล่อง
- SPEARS VALVES ตะแกรงกรองตะกร้า PVC ปลายเดือย EPDM
- ข้อต่อสวมเร็วแบบไฮดรอลิก GATES 5100 Series
- สวิตช์ระดับ ROBERTSHAW
- แจ็คเก็ตป้องกันที่ผ่านการทดสอบการรั่วซึมของอาร์คจาก DEHN
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LEWISBINS SN2010-7P Gry Stack And Nest Bin ยาว 24-1/8 นิ้ว สีเทา