CHAINFLEX CF9 Series, สายเคเบิล TPE, 10 แอมป์สูงสุด
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-05-02-1 | 0.2 " | 2 | 20 AWG | ฿102 | |
A | CF9-05-03-1 | 0.22 " | 3 | 20 AWG | ฿119 | |
A | CF9-05-04-1 | 0.22 " | 4 | 20 AWG | ฿153 | |
A | CF9-07-05-1 | 0.26 " | 5 | 18 AWG | ฿237 | |
A | CF9-15-12-1 | 0.55 " | 12 | 16 AWG | ฿905 | |
A | CF9-15-18-1 | 0.67 " | 18 | 16 AWG | ฿1,145 |
ซีรีส์ CF9, สายเคเบิล TPE, แอมป์สูงสุด 10 แอมป์
สายเคเบิล Chainflex CF9 Series ใช้ในระบบตัวพาสายเคเบิลแบบไดนามิกและชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวสำหรับการใช้งานอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรที่ต้องการกระแสสูงสุด 10A มีโครงสร้างเป็นทองแดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า และเสื้อแจ็คเก็ต TPE ทนทานต่อการเสียดสี น้ำมัน และสารเคมี สายเคเบิลซีรีส์ CF9 เหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานและลดเวลาหยุดทำงานและค่าบำรุงรักษา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- โบลิ่ง
- เครื่องมือเคาะ
- แส้หุ้มโลหะ
- ตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ประปา
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- เราเตอร์
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- ASCO VALVES วาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
- IDEAL ท่อร้อยสายไฟ 3/4 นิ้ว Emt No Handle
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 15 ประตู
- HOFFMAN Cabletek Series ตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง
- LEESON พรีเมี่ยม Duck Washguard PMDC มอเตอร์ TEFC 180V หน้า C พร้อมฐาน
- ROBERTSHAW ชุด
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดประแจวงล้อ
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 40
- NIBCO DWV P-Trap พร้อมข้อต่อยูเนี่ยน ทองแดงบิดและหล่อ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDVS