CHAINFLEX สายควบคุมการงอต่อเนื่อง 300v
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-05-07-1 | 6 | 0.28 " | 7 | 20 AWG | ฿231 | |
A | CF9-15-25-1 | 8 | 0.79 " | 25 | 16 AWG | ฿1,593 | |
A | CF9-25-07-1 | 19 | 0.47 " | 7 | 14 AWG | ฿533 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา
- มอเตอร์เกียร์ DC
- พรมปูพื้น
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- ตู้ม่านแอร์
- ตู้
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- หม้อแปลง
- โฟม
- APPROVED VENDOR ไม่โหลดพิกัดสไลด์ Bolt Spring Snap
- RULAND MANUFACTURING ฮับต่อพ่วง OSC ซีรีส์
- EVERPURE ชุดหัวกรอง
- HUOT Reamer Dispenser ช่องเดิม
- OASIS พลาสติกกันน้ำ
- COOPER B-LINE B581 ซีรีส์ XNUMX รู U รองรับ
- WATTS ตัวเชื่อมต่อยูเนี่ยน
- EATON แบ็คเพลน QCPort
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2082
- BROWNING ตัวเรือนเหล็กหล่อ เฟืองดอกจอกชุบแข็ง ชนิด SN