RULAND MANUFACTURING OSC Series ฮับคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | ขนาด | Hub Dia | รูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อคส.16-6-อ | 9.9mm | 3 / 8 " | 25.4mm | M4 มม | OSC16 | 1" | - | 11.9mm | ฿1,840 | |
A | อคส.16-8-อ | 9.9mm | 1 / 2 " | 25.4mm | M4 มม | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9mm | ฿1,840 | |
A | อคส.21-6-อ | 15mm | 3 / 8 " | 33.3mm | M4 มม | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 32 " | 15mm | ฿2,563 | |
A | อคส.21-10-อ | 15mm | 5 / 8 " | 33.3mm | M4 มม | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 16 " | 15mm | ฿2,563 | |
A | อคส.21-8-อ | 15mm | 1 / 2 " | 33.3mm | M4 มม | OSC21 | 1-5 / 16 " | 1 / 8 " | 15mm | ฿2,563 | |
A | อคส.26-10-อ | 18mm | 5 / 8 " | 41.3mm | M5 มม | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ฿3,074 | |
A | อคส.26-12-อ | 18mm | 3 / 4 " | 41.3mm | M5 มม | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ฿3,074 | |
A | อคส.26-8-อ | 18mm | 1 / 2 " | 41.3mm | M5 มม | OSC26 | 1.625 " | 1 / 8 " | 18mm | ฿3,074 | |
A | อคส.26-6-อ | 18mm | 3 / 8 " | 41.3mm | M5 มม | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18mm | ฿3,074 |
ฮับต่อพ่วง OSC ซีรีส์
ฮับคัปปลิ้ง Rulan Manufacturing OSC Series ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพลาสองตัวเพื่อส่งแรงบิดและการเคลื่อนที่แบบหมุน เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังทางกลเพื่อให้มั่นใจในการถ่ายโอนพลังงานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ดุมข้อต่อเหล่านี้ประกอบด้วยดุมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์สองตัว ติดตั้งแบบกดลงบนจานกลางอย่างเชี่ยวชาญ มีการออกแบบสามชิ้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างเหนือชั้น โดยให้ความยืดหยุ่นในการรวมแคลมป์หรือดุมสกรูแบบตั้งเข้ากับรูประเภทต่างๆ รวมถึงรูนิ้ว เมตริก รูกุญแจ และรูกุญแจ ฮับคัปปลิ้งซีรีส์ OSC เหล่านี้สามารถทำงานได้โดยใช้ภาระแบริ่งต่ำเพื่อปกป้องส่วนประกอบของระบบที่มีความละเอียดอ่อน เช่น แบริ่ง ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและลดความพยายามในการบำรุงรักษา ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนแม้ที่ความเร็วสูงถึง 6000 RPM ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบควบคู่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
- ตู้ทางการแพทย์
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- ท่อหุ้มฉนวน
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ซีลไฮดรอลิก
- DIXON โพรบโฆษณา
- BURNDY ประกบก้นซีรีส์ YSA
- GENERAL PIPE CLEANERS บูชอแดปเตอร์เจ็ท
- COOPER B-LINE กระทะรันเวย์ Kydex Series
- THOMAS & BETTS KV18 Series ส้อม
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent Fitting P122 ตัวแปลงหัวจุก, ดุม x ดุม
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- WEG มอเตอร์ AC ฟาร์มหน้าที่
- DBI-SALA สายรัดสไตล์เสื้อกั๊กเดลต้า
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊กอิน QO มาตรฐาน