Ruland Mfg Osc26-6-a | ดุมข้อต่อ Oldham ชุด 3/8 นิ้ว | 30vh94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A ชุดข้อต่อฮับ Oldham 3/8 นิ้ว | AF9WUN 30VH94

RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A ชุดดุมโอลด์แฮม 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WUN รุ่น: OSC26-6-Aข้ามอ้างอิง: 30VH94
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
฿3,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3 / 8 "
การกวาดล้าง Dia41.3mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
Hub Dia1.625 "
รูกุญแจ3 / 32 "
ความยาวถึง Bore18mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ0.375 "
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)Acetal Disk 150 องศา F, ไนลอนดิสก์ 130 องศา F
ภายนอก Dia.41.30mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (90 องศา)
ขนาดOSC26
สไตล์ชุด Oldham พร้อม Keyway

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaขนาดสกรูขนาดHub Diaรูกุญแจความยาวถึง Boreราคา
RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A ดุมข้อต่อ Oldham Set 3/8 นิ้ว | AF9WUF 30VH87 อคส.16-6-อ9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 มมOSC161"-11.9mm฿1,840
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A ดุมข้อต่อ Oldham Set 1/2 นิ้ว | AF9WUG 30VH88 อคส.16-8-อ9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 มมOSC161"1 / 8 "11.9mm฿1,840
RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A ชุดข้อต่อฮับ Oldham 5/8 นิ้ว | AF9WUH 30VH89 อคส.21-10-อ15mm5 / 8 "33.3mmM4 มมOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm฿2,563
RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A ดุมข้อต่อ Oldham Set 3/8 นิ้ว | AF9WUJ 30VH90 อคส.21-6-อ15mm3 / 8 "33.3mmM4 มมOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm฿2,563
RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A ดุมข้อต่อ Oldham Set 1/2 นิ้ว | AF9WUK 30VH91 อคส.21-8-อ15mm1 / 2 "33.3mmM4 มมOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm฿2,563
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Coupling Hub Oldham Set 5/8 Inch | AF9WUL 30VH 92 อคส.26-10-อ18mm5 / 8 "41.3mmM5 มมOSC261.625 "3 / 16 "18mm฿3,074
RULAND MANUFACTURING OSC26-12-A ดุมข้อต่อ Oldham Set 3/4 นิ้ว | AF9WUM 30VH93 อคส.26-12-อ18mm3 / 4 "41.3mmM5 มมOSC261.625 "3 / 16 "18mm฿3,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A ชุดดุมโอลด์แฮม 3/8 นิ้ว
฿3,074 / หน่วย