CHEMTROLS วาล์ว จุกนม 1/2 x 6 นิ้ว Mpt Kynar(r) 1360 Psi
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6529 1 / 2x5 | 5" | 1360 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,697 | |
A | 6529 1 / 2x6 | 6" | 1360 | ฿3,246 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Plug and Switch Lockout อุปกรณ์
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- ฟิล์มหด
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- Barrier เข็มขัดและอุปกรณ์โพสต์
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เครื่องปูลาด
- ที่เก็บความปลอดภัย
- มอเตอร์ลม
- MILLER BY HONEYWELL เชือกผูกด้านหลังดูดซับแรงกระแทก
- STREN-FLEX Reverse Eye Sling แบบที่ 6
- LOVEJOY L Type Hub, Splines และ Bores พิเศษ
- ANVIL บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON CHMDL ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์, เฟรม MDL
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบ Speed Square สองตัว แบบไม่มีสปริงรีเทิร์น
- MASTER APPLIANCE ตัวเรือน
- LOVEJOY ประกอบอ่างเก็บน้ำ
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V