STREN-FLEX Reverse Eye Sling แบบที่ 6
สไตล์ | รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาวตา | ความยาว | จำนวนชั้น | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE2-902-20 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 20ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿16,102 | |
A | RE2-902-06 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 6" | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿7,146 | |
A | RE2-902-08 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 8ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿8,461 | |
A | RE2-902-04 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 4ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿5,831 | |
A | RE2-902-03 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 3ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿5,420 | |
A | RE2-902-10 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 10ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿9,776 | |
A | RE2-902-14 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 14ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿12,222 | |
A | RE2-902-18 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 18ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿14,744 | |
A | RE2-902-12 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 12ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿10,989 | |
A | RE2-902-16 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 16ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿13,522 | |
A | RE1-904-20 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 20ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿17,751 | |
A | RE1-904-18 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 18ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿17,380 | |
A | RE1-904-16 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 16ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿14,938 | |
A | RE1-904-14 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 14ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿14,363 | |
A | RE1-904-12 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 12ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿12,856 | |
A | RE1-904-10 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 10ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿10,670 | |
A | RE1-904-08 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 8ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿9,274 | |
A | RE1-904-06 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 6" | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿7,958 | |
A | RE1-904-04 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 4ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿6,826 | |
A | RE1-904-03 | 17,200 ปอนด์ | 6900 ปอนด์ | 12 " | 3ft | 1 | 8600 ปอนด์ | 4" | ฿6,071 | |
A | RE1-906-16 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 16ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿25,414 | |
A | RE1-906-20 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 20ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿30,652 | |
A | RE1-906-18 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 18ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿28,033 | |
A | RE1-906-12 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 12ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿20,176 | |
A | RE1-906-08 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 8ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿14,938 | |
A | RE1-906-10 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 10ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿17,557 | |
A | RE1-906-06 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 6" | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿12,319 | |
A | RE1-906-04 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 4ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿10,285 | |
A | RE1-906-14 | 22,000 ปอนด์ | 8800 ปอนด์ | 15 " | 14ft | 1 | 11,000 ปอนด์ | 6" | ฿22,795 | |
A | RE2-904-06 | 29,000 ปอนด์ | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 6" | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿11,467 | |
A | RE2-904-18 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 18ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿25,026 | |
A | RE2-904-10 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 10ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿15,910 | |
A | RE2-904-08 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 8ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿13,785 | |
A | RE2-904-12 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 12ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿18,236 | |
A | RE2-904-20 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 20ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿27,257 | |
A | RE2-904-04 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 4ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿9,074 | |
A | RE2-904-14 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 14ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿20,467 | |
A | RE2-904-16 | ปอนด์ 29,000 | 11,600 ปอนด์ | 15 " | 16ft | 2 | 14,500 ปอนด์ | 4" | ฿22,698 | |
A | RE2-906-08 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 8ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿22,310 | |
A | RE2-906-18 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 18ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿45,856 | |
A | RE2-906-12 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 12ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿31,719 | |
A | RE2-906-20 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 20ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿50,537 | |
A | RE2-906-16 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 16ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿41,128 | |
A | RE2-906-14 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 14ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿36,472 | |
A | RE2-906-10 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 10ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿27,063 | |
A | RE2-906-06 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 6" | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿17,736 | |
A | RE2-906-04 | 40,000 ปอนด์ | 16,000 ปอนด์ | 18 " | 4ft | 2 | 20,000 ปอนด์ | 6" | ฿12,998 | |
A | RE1-902-10 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 10ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿9,667 | |
A | RE1-902-04 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 4ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿5,829 | |
A | RE1-902-03 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 3ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿5,420 | |
A | RE1-902-06 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 6" | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿7,146 | |
A | RE1-902-14 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 14ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿12,222 | |
A | RE1-902-18 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 18ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿15,745 | |
A | RE1-902-20 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 20ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿17,121 | |
A | RE1-902-16 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 16ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿14,368 | |
A | RE1-902-12 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 12ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿10,961 | |
A | RE1-902-08 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 8ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿8,433 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รอกไฟฟ้า
- สวิตช์กุญแจ
- วงล้อหุ้มฉนวน
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องมือสื่อสาร
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- แม็กเหล็ก
- SYMMONS แกนหมุน
- DAYTON ตัวย้ายโต๊ะ
- NU-CALGON ชุดล้างระบบทำความเย็น A / C
- KEO ดอกสว่านไฮสปีดปลายเดี่ยวชนิดฝังมุม 60 องศา
- CENTURY มอเตอร์พัดลม / โบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-5 / 8 "
- CONRADER วาล์วตรวจสอบถังในซีรีส์ CAC
- CH HANSON ชุดไขควงช่างไฟฟ้า
- GRUVLOK เซกเวลด์ กัลวาไนซ์ 22-1 / 2 องศา ข้อศอก
- Cementex USA ไขควง
- RAYMOND ดิสก์สปริง