STREN-FLEX RE2-906-16 ตาข่ายกลับตากว้าง 6 นิ้ว x 16 ฟุตไนลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 40,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 16,000 ปอนด์ |
สี | Black |
ความยาวตา | 18 " |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | ตาย้อนกลับ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 20,000 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ห่ออย่างสมบูรณ์ |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 6" |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.54 |
รหัส HS | 5607500000 |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาวตา | ความยาว | จำนวนชั้น | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2-902-10 | 15,000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 12 " | 10ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿9,776 | |
RE2-902-12 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 12ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿10,989 | |
RE2-902-14 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 14ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿12,222 | |
RE2-902-16 | ปอนด์ 15,000 | 6000 ปอนด์ | 12 " | 16ft | 2 | 7500 ปอนด์ | 2" | ฿13,522 | |
RE1-902-03 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 3ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿5,420 | |
RE1-902-04 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 4ft | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿5,829 | |
RE1-902-06 | 9000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | 9" | 6" | 1 | 4500 ปอนด์ | 2" | ฿7,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.