CHEMTROLS VALVES บอลวาล์ว True Union แบบอินไลน์พลาสติก โครงสร้างวาล์ว 3 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | ID ท่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51TB-V1 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 1" | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿6,856 | |
A | U51TB-V 11/4 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 1.25 " | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿10,637 | |
A | U51TB-V 11/2 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 1.5 " | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿11,563 | |
A | U51TB-V2 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 2" | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿15,067 | |
B | S51TB-V3 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 150 psi | 3" | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿39,130 | |
A | U51TB-V 1/2 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 1 / 2 " | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿4,707 | |
A | U51TB-V 3/4 | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | - | CWP 250 psi | 3 / 4 " | ซีพีวีซี | 73 องศาถึง 210 องศา F | ฿5,930 | |
C | MA930U6 | พีวีซี | พีวีซี | 1 / 2 " | CWP 250 psi | - | พีวีซี | 0 องศาถึง 180 องศา F | ฿3,801 | |
C | MA930U8 | พีวีซี | พีวีซี | 3 / 4 " | CWP 250 psi | - | พีวีซี | 0 องศาถึง 180 องศา F | ฿4,592 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นและไม้แขวนสายสวน
- Y และตะกร้ากรอง
- diffusers
- เคลือบพื้นรองเท้าแหลม
- ส่วนล่างของถัง
- การควบคุมปั๊ม
- บรรเทาความเครียด
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- RAE ลายฉลุทางเท้าตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน
- LUBERFINER กรองอากาศซีลแกน
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 4 "Bore Diameter
- CONTROL COMPANY Digital Tally Counter, Hand Held, สีดำ
- OSG 820 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
- RITTAL กล่องขั้ว KL ที่ไม่มีแผ่นต่อม
- MJ MAY ฟิล์มสต็อก UHMW
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อนำหลัง
- WESTWARD ประแจรวมกัน
- BULLDOG แม่แรงพ่วง, หมุนได้