เคมโทรล U51tb-v 1/2 | ยูเนี่ยนบอลวาล์ว Cpvc 1/2 นิ้ว | 38ap77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วาล์ว CHEMTROLS U51TB-V 1/2 สหภาพบอลวาล์ว CPVC 1/2 นิ้ว | AH7QYM 38AP77

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1/2 ยูเนี่ยนบอลวาล์ว CPVC 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7QYM รุ่น: U51TB-V 1/2อ้างไขว้: 38AP77

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์ True Union
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 250 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดซีพีวีซี
ประเภทก้านก้าน 1 ชิ้น
ชั่วคราว พิสัย73 องศาถึง 210 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องID ท่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยราคา
CHEMTROLS VALVES MA930U6 บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6พีวีซีพีวีซี1 / 2 "CWP 250 psi-พีวีซี0 องศาถึง 180 องศา F฿4,413
CHEMTROLS VALVES MA930U8 บอลวาล์ว PVC 3/4 นิ้ว True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8พีวีซีพีวีซี3 / 4 "CWP 250 psi-พีวีซี0 องศาถึง 180 องศา F฿5,332
วาล์ว CHEMTROLS U51TB-V 3/4 สหภาพบอลวาล์ว CPVC 3/4 นิ้ว | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4ซีพีวีซีซีพีวีซี-CWP 250 psi3 / 4 "ซีพีวีซี73 องศาถึง 210 องศา F฿6,885
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1 ยูเนี่ยนบอลวาล์ว CPVC 1 Inch | AH7QYP 38AP79 U51TB-V1ซีพีวีซีซีพีวีซี-CWP 250 psi1"ซีพีวีซี73 องศาถึง 210 องศา F฿7,960
CHEMTROLS วาล์ว U51TB-V 11/4 สหภาพบอลวาล์ว CPVC 1-1/4 นิ้ว | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4ซีพีวีซีซีพีวีซี-CWP 250 psi1.25 "ซีพีวีซี73 องศาถึง 210 องศา F฿12,350
CHEMTROLS วาล์ว U51TB-V 11/2 สหภาพบอลวาล์ว CPVC 1-1/2 นิ้ว | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2ซีพีวีซีซีพีวีซี-CWP 250 psi1.5 "ซีพีวีซี73 องศาถึง 210 องศา F฿13,425
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 2 ยูเนี่ยนบอลวาล์ว CPVC 2 Inch | AH7QYT 38AP82 U51TB-V2ซีพีวีซีซีพีวีซี-CWP 250 psi2"ซีพีวีซี73 องศาถึง 210 องศา F฿17,494

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1/2 ยูเนี่ยนบอลวาล์ว CPVC 1/2 นิ้ว
฿5,466 / หน่วย