ปลั๊กกริปเปอร์ปลายท่อ CHERNE
ปลั๊กกริปเปอร์ปลายท่อของ Cherne ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในการทดสอบ DWV (ท่อระบายน้ำ ของเสีย และช่องระบายอากาศ) และการทดสอบกองซ้อน พวกเขาปิดผนึกเฉพาะที่ปลายท่อ จึงป้องกันไม่ให้ปลั๊กหล่นลงไปในสแต็ค
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270210 | 1 1 / 2 " | 1.48" ถึง 1.65" | 17 psi/40 ฟุต | 1.75 " | ฿287 | |
A | 270229 | 2" | 1.9" ถึง 2.17" | 17 psi/40 ฟุต | 1.87 " | ฿308 | |
A | 270237 | 3" | 2.8" ถึง 3.1" | 17 psi/40 ฟุต | 2.5 " | ฿427 | |
A | 270245 | 4" | 3.8" ถึง 4.06" | 17 psi/40 ฟุต | 2.5 " | ฿530 | |
A | 270261 | 6" | 5.77" ถึง 6.08" | 17 psi/40 ฟุต | 3.75 " | ฿1,556 | |
A | 270270 | 8" | 7.7" ถึง 8.03" | 17 psi/40 ฟุต | 3.75 " | ฿2,899 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กกริปเปอร์ปลายท่อของ Cherne ได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันส่วนหัว 17 PSI หรือ 40 ฟุต
- มีน็อตปีกสังกะสีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการขันที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้ประแจ
- มีโอริงยางธรรมชาติสำหรับการขยายและหน่วยความจำที่ดีขึ้น
- ปลั๊กกริปเปอร์เหล่านี้มีแผ่นเสริมแก้ว ABS เพื่อทนความร้อน สารเคมี และการขัดถู
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งปลั๊กกริปเปอร์ที่ปลายท่อของ Cherne ได้อย่างไร
- เสียบปลั๊กเข้ากับท่อหรือทีออฟคลีนเอาต์ จากนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องคลาย (ห้ามถอด) น็อตปีกนก น็อต หรือที่จับ
- สุดท้าย ขันน็อต น็อตหางปลา หรือที่จับให้แน่นด้วยมือ
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บปลั๊กกริปเปอร์ที่ปลายท่อได้อย่างไร
ควรเก็บปลั๊กกริปเปอร์ที่ปลายท่อไว้ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดดหรือแสงอุลตร้าไวโอเลตและแหล่งโอโซน สามารถแขวนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (ต่ำกว่า 110 องศาฟาเรนไฮต์)
มีข้อควรระวังอะไรบ้างก่อนที่จะติดตั้งปลั๊กกริปเปอร์ที่ปลายท่อของ Cherne
- เลือกขนาดปลั๊กที่ถูกต้องให้เหมาะกับท่อของคุณ
- วัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ปลั๊กรับได้
- นำเศษหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อเพื่อลดความเสียหายของปลั๊ก ทำความสะอาดปลั๊กด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ
- ตรวจสอบปลั๊กว่ามีการสึกกร่อน บาด แตก รั่ว หรือข้อต่อหลวมหรือไม่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นยางล็อค
- อุปกรณ์ทริมเมอร์
- แท่งดิน
- เคลือบพื้นรองเท้าแหลม
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เฟอร์นิเจอร์
- ที่เก็บความปลอดภัย
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- BLUCHER ไวย์ 45 องศา
- JARKE สแต็คแร็คโพสต์ Set
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G3 1/2, 2.5V
- APPROVED VENDOR ตั้งสกรูคลัป
- WHIPCHECK สไตล์ WSR Wire Rope
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Enviromat Series พรมปูพื้น
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อสหภาพเสริมพิเศษ EPDM
- EBERBACH ประกอบข้อต่อ
- SLOAN โมดูลควบคุม
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Cu