CHERNE I-Series ปลั๊ก Muni Ball
ปลั๊ก Muni-Ball ซีรีส์ Cherne I เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดกั้นท่อน้ำ/ท่อน้ำทิ้งในระหว่างการทดสอบอากาศ ปลั๊กเหล่านี้หยุดการไหลของน้ำในท่อเพื่อการบำรุงรักษาและการทดสอบ สำหรับการใช้งานที่ไม่มีสายจ่ายลม ผู้ใช้ก็สามารถใช้ได้ Cherne ปลั๊กท่อเชิงกล เช่นกัน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 214188 | 10.5 " | 25 " | 12 "ถึง 18" | 10.75" ถึง 18.25" | ฿100,645 | |
A | 312248 | 10.38 " | 37 " | 12 "ถึง 24" | 11" ถึง 24.25" | ฿111,012 |
กลไกการทำงาน
- ควรเสียบปลั๊กไว้ในช่องเปิดของท่อที่ต้องปิดกั้นสำหรับการทดสอบ
- ผู้ใช้ควรต่อปลายท่อเติมลมเข้ากับข้อต่อบนปลั๊ก ในขณะที่ปลายอีกด้านของท่อเติมลมควรเชื่อมต่อกับปั๊มหรือแรงดันสาย
- ขยายปลั๊กโดยใช้ปั๊มที่ต่อกับท่อสูบลม
- ปลั๊กที่พองตัวจะบล็อก / ซีลท่ออย่างสมบูรณ์สำหรับงานทดสอบ
- หลังการทดสอบ ควรปล่อยลมและถอดท่อสูบลมออกก่อน จากนั้นจึงปล่อยลมปลั๊กออก
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีแผ่นปลายยึดด้วยกลไกและโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อขจัดข้อผิดพลาดระหว่างการขยาย/หดตัวของปลั๊ก
- โครงสร้างยางช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลั๊กจะเก็บแรงดันอากาศไว้ได้นานโดยไม่รั่วซึม
- อุปกรณ์เหล่านี้มีสายรัดทั้งตัวเพื่อความทนทาน
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลายกิ่วเล็กเพื่อให้จัดเก็บได้ง่าย
- แผ่นปลายอะลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับของเหลวเป็นระยะเวลานาน
- ปลั๊กเหล่านี้มีวาล์วระบายแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
อัตราแรงดันย้อนกลับสูงสุดของปลั๊ก Cherne I Series คือเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้มีแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ 15 psi หรือ 1 bar
ปลั๊ก Cherne I Series ใช้กับท่อขนาดใดได้บ้าง
ปลั๊กเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นที่เข้ากันได้กับขนาดท่อตั้งแต่ 10.75 ถึง 24.25 นิ้ว
ปลั๊ก Cherne Muni-Ball เหมาะสำหรับอายุการใช้งานหรือไม่?
ขอแนะนำให้ใช้ปลั๊กเหล่านี้สำหรับงานซีลได้นานถึง 24 เดือน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือนและผ้าพัน
- ประตูลำเลียง
- โต๊ะบริการมือถือและอุปกรณ์เสริมของตู้
- เพลาคีย์
- ลวดเรียบ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- workwear
- ลวดสลิง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- WOOSTER PRODUCTS จมูกบันได
- PARKER วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 4 ทาง 3 ตำแหน่ง
- VESTIL ตัวป้องกันมุม
- JJ KELLER Vehicle Placard หลายตำนาน
- KLEIN TOOLS E5022 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
- DIXON ลำต้น NPT ตัวผู้
- MJ MAY ม้วนสต็อก 5 ฟุต X 12 นิ้ว
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแรงดันปานกลางสามเฟส
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนอินพุต