CHERNE ปลั๊กลูกทดสอบท่อประปา หลายขนาด
ปลั๊กทดสอบบอลหลายขนาดของ Cherne ใช้สำหรับปิดกั้นการไหลในท่อระบายน้ำ ของเสีย & ระบบระบายอากาศ (DWV) หรือการเสียบกลับระหว่างการทดสอบอากาศของท่อระบายน้ำ สามารถใช้ปิดผนึกท่อทั้งท่อกลมและท่อนอกกลม ปลั๊กลูกทดสอบเหล่านี้ผสานรวมเข้ากับโซ่เหล็กชุบสังกะสีและที่จับแบบวงแหวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า...อุดปลั๊กและป้องกันไม่ให้เลื่อนลงท่อระหว่างการทดสอบอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | ความยาวกิ่ว | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 276128 | 1.25 "ถึง 2" | 1.25" ถึง 2.1" | 17 psi/40 ฟุต | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.56 " | 1.21 " | ฿2,896 | |
A | 276238 | 2 "ถึง 3" | 1.9" ถึง 3.1" | 17 psi/40 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.57 " | 1.78 " | ฿2,751 | |
A | 276348 | 3 "ถึง 4" | 2.8" ถึง 4.25" | 17 psi/40 ฟุต | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.18 " | 2.64 " | ฿3,067 |
กลไกการทำงาน
- เสียบปลั๊กเข้ากับท่อโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันปลั๊กยื่นออกมา
- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้ากับแรงดันของท่อ ปั๊ม หรืออุปกรณ์จ่ายแรงดันอื่นๆ และปลายอีกด้านเข้ากับข้อต่อสูบลมแบบเสียบ (เช่น วาล์ว Schrader)
- ปิดกั้น / รั้งปลั๊กให้ถูกต้องก่อนเติมลมปลั๊กตามแรงดันลมที่กำหนดผ่านท่อยางลม โดยไม่มีโอกาสพองลมน้อยเกินไปหรือพองเกิน
- เสียบปลั๊กให้แน่นสักครู่ก่อนทดสอบท่อหรือการใช้งาน หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบหรือการใช้งาน ให้ปล่อยแรงดันด้านหลังและแรงดันปลั๊กออกทั้งหมดจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด
- ถอดระบบปิดกั้น / ค้ำยันออกก่อนถอดปลั๊กออกจากท่อ เก็บปลั๊กให้แน่นตามคำแนะนำในการจัดเก็บ
คุณสมบัติ
- ปลั๊กทดสอบบอลหลายขนาดของ Cherne สามารถรองรับแรงดันที่ส่วนหัวสูงสุด 40 ฟุต (12 เมตร) และแรงดันต้านสูงสุดที่ 17 psi (1.2 บาร์)
- โครงสร้างยางธรรมชาติมีคุณสมบัติการปิดผนึกที่ดีขึ้นและการขยายตัวและหน่วยความจำที่ดีเยี่ยม
- พวกเขามีตัวเติมลมวาล์ว Schrader และฝาปิดพร้อมตัวขันแกนวาล์วและเกลียวสูบวาล์วถังขึ้นรูปสำหรับสูบลมปลั๊ก
- ปลั๊กเหล่านี้ต้องการแรงดันลมยาง 35/40 PSI โดยใช้อากาศ น้ำ หรือก๊าซเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน
- มีขนาด NPT โดยมีขนาดการใช้งานตั้งแต่ 1.25 ถึง 4.25 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
จุดที่ต้องจำก่อนติดตั้งปลั๊กเหล่านี้คืออะไร?
- เลือกปลั๊กที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาดท่อ การออกแบบ และความสามารถในการรองรับแรงดันย้อนกลับที่ต้องการ
- ใช้มาตรวัดที่สอบเทียบและท่อที่เหมาะสมเพื่อขยายหรือยุบปลั๊ก ตรวจสอบแรงดันเงินเฟ้อและแรงดันย้อนกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 4 ชั่วโมงเพื่อรักษาข้อมูลจำเพาะของปลั๊กที่กำหนด
- ทำความสะอาดท่อจากเศษขยะหรือสารแปลกปลอมเพื่อลดความเสียหายต่อปลั๊ก ทำความสะอาดปลั๊กด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ
- ตรวจสอบปลั๊กว่ามีรอยร้าว สึกกร่อน บาด รั่ว หรือหลวมหรือไม่ โดยการเติมลมปลั๊กด้วยแรงดัน 1 PSIG หลังใช้งานทุกครั้ง
- อาจเลือกระบบสำรองที่มีอุปกรณ์ปิดกั้นหรือค้ำยันที่ออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อยับยั้งการเคลื่อนตัวของปลั๊กเนื่องจากแรงที่อยู่ด้านหลังปลั๊ก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในกรณีที่ปลั๊กขัดข้อง
จะจัดเก็บปลั๊ก Test-Ball หลายขนาดของ Cherne ได้อย่างไร
ปลั๊กเหล่านี้ต้องเก็บไว้ในที่แห้งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศา F และห่างจากแสงแดดและโอโซนหรือแหล่งกำเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลต สามารถแขวนในแนวตั้งหรือวางในแนวนอนเพื่อจัดเก็บ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปลั๊ก Test-Ball สำหรับท่อประปาขนาดเดียวของ Cherne และปลั๊ก Test-Ball สำหรับท่อประปาหลายขนาดของ Cherne คืออะไร?
ปลั๊กทดสอบบอลประปาหลายขนาดของ Cherne มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับปลั๊กทดสอบบอลขนาดเดียวของ Cherne ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเพียงอย่างเดียวคือปลั๊ก Test-Ball หลายขนาดสามารถติดตั้งกับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อได้หลายขนาด ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ปลั๊กขนาดเดียวหลายขนาดเพื่อติดตั้งท่อขนาดต่างๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการกู้คืนสารทำความเย็น
- เครื่องทดสอบฉนวน
- หน้าจอตาข่ายและประตูม่านไวนิล
- ท่ออาหาร
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- IDEAL DPDT สลับสวิตช์
- APPROVED VENDOR สแควร์สต็อก
- MILWAUKEE ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- APPROVED VENDOR คลิปลวดสลิง
- IGUS ปลายก้าน 7 / 16-20 นิ้ว
- CH HANSON ลายฉลุ
- BALDOR / DODGE SCED, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืน
- WEG โมดูล I / O
- WEG ODP Square Face ปัจจัยการบริการต่ำสระว่ายน้ำและสปามอเตอร์ปั๊มเฟสเดียว
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน