CHERNE ปลั๊กลูกทดสอบท่อประปา ขนาดเดียว
ปลั๊กทดสอบบอลใต้ดินของ Cherne ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดกั้นการไหลในระบบสุขาภิบาลและท่อระบายน้ำฝน ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่าย ปลั๊กเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแบ็คสต็อปสำหรับการทดสอบอากาศในท่อน้ำทิ้งอีกด้วย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270008 | 0.75 "ถึง 1.25" | 0.75" ถึง 1.3" | 17 psi/40 ฟุต | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.73 " | 3.75 " | ฿2,592 | |
A | 270016 | 1.25 "ถึง 1.5" | 1.17" ถึง 1.75" | 13 psi/30 ฟุต | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.1 " | 5.5 " | ฿1,818 | |
A | 270024 | 2" | 1.9" ถึง 2.25" | 13 psi/30 ฟุต | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.77 " | 2.84 " | ฿2,224 | |
A | 270108 | 2.5 " | 2.34" ถึง 2.75" | 13 psi/30 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.3 " | 4.5 " | ฿2,564 | |
A | 270032 | 3" | 2.77" ถึง 3.25" | 13 psi/30 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.64 " | 5.25 " | ฿2,599 | |
A | 270040 | 4" | 3.41" ถึง 4.25" | 13 psi/30 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.25 " | 6.5 " | ฿3,131 | |
A | 270059 | 5" | 4.6" ถึง 5.25" | 13 psi/30 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 7.75 " | ฿5,674 | |
A | 270067 | 6" | 5.44" ถึง 6.25" | 13 psi/30 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | 9" | ฿7,657 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้ทำจากยางธรรมชาติสำหรับการขยายและหน่วยความจำ
- พวกเขาปิดผนึกทั้งท่อกลมและนอกรอบ
- สามารถเปลี่ยนวาล์วเติมลมแบบถอดได้โดยใช้ข้อต่อแบบปลดเร็ว
- อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับอายโบลท์สำหรับใช้กับสายโพลีลิฟ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างลูกทดสอบและลูก Muni?
- ลูกทดสอบไม่มีบายพาสและมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้น (ซีล) ท่อเท่านั้น
- Muni Ball มีท่อบายพาสที่ไหลผ่านปลั๊ก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบายพาสของเสียผ่านท่อ หรือทำการทดสอบอากาศด้วยฝาปิดอะแดปเตอร์
- Muni Balls สามารถใช้อุดท่อได้
จะติดตั้งปลั๊ก Cherne Test-Ball ได้อย่างไร?
- วางปลั๊กในท่อหรือการใช้งานที่จะปิดกั้นหรือทดสอบ ให้แน่ใจว่ามีความยาวอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้ากับข้อต่อท่อลมแบบเสียบ (เช่น วาล์ว Schrader, พอร์ต 1/4, 3/8 / 1/2 นิ้ว) ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อสูบลมเชื่อมต่อกับแรงดันของท่อ ปั๊มหรือแหล่งแรงดันอื่นๆ
- ต่อท่อเส้นที่สองเข้ากับข้อต่อหากมีอีกเส้นหนึ่ง ปลายอีกด้านของท่อที่สองควรเชื่อมต่อกับมาตรวัดที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว
- ก่อนขยายปลั๊กให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อปิดกั้น / ค้ำยัน
- ออกแรงกดที่ปลั๊กโดยใช้ท่อสูบลม เติมปลั๊กตามแรงดันลมยางที่ระบุบนปลั๊ก
- ปล่อยให้ปลั๊กพักสักครู่ หากจำเป็น ให้เพิ่มแรงดันเพื่อรักษาระดับแรงดันเงินเฟ้อ
- ดำเนินการทดสอบท่อ / การใช้งานต่อไป เมื่อเสร็จแล้ว ปล่อยแรงดันย้อนกลับด้านหลังปลั๊กนอกเขตอันตราย
- หลังจากปล่อยแรงดันย้อนกลับ ให้คลายแรงดันปลั๊กจากนอกเขตอันตรายจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด
- ถอดระบบปิดกั้น / ค้ำยัน สุดท้าย ถอดปลั๊กออกจากท่อ
อุณหภูมิสูงสุดที่ปลั๊กเหล่านี้รับได้คือเท่าใด
สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กลองลิฟเตอร์
- ชุดปลอกแขนและปลอกมือ
- เครื่องลบอากาศ
- ตัวออกกำลังกายวาล์วไฮดรอลิก
- เครื่องกรองน้ำ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ตัวจับเวลา
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- จ่ายปืน
- ทองเหลือง
- HUSKY ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท
- SPYDER ส่วนขยายอาร์เบอร์
- MILWAUKEE ที่ใส่กุญแจ Chuck
- GRAINGER ตารางเหล็กดำ 40 รอยหัวนม
- BUSSMANN FWA A / B 150V Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- WILKERSON ชุดช่างไม้สำหรับชุดโมดูลาร์ 18 และ 28 ซีรี่ส์
- DIXON ปลั๊ก PD Series
- DAYTON ขาหน้า PK 2s
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2080
- ALLEGRO SAFETY ท่อ EX นำไฟฟ้าสถิต