Cherne 270059 | ปลั๊กทดสอบบอล ขนาดเดียว ขนาด 5 นิ้ว ความยาว 7.75 นิ้ว 13 Psi/ 30 ฟุต | 1vnf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 270059 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 5 นิ้ว ยาว 7.75 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AB3WRB 1VNF2

CHERNE 270059 ปลั๊กลูกทดสอบ เดี่ยว ขนาด 5 นิ้ว ความยาว 7.75 นิ้ว 13 psi/ 30 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3WRB รุ่น: 270059ข้ามอ้างอิง: 1VNF2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทดสอบบอลปลั๊ก
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว4.5 "
ความยาวกิ่ว7.75 "
ประเภท Eyeboltแหวนและโซ่
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ13 psi/30 ฟุต
ขนาดที่กำหนด5"
พิสัย4.6" ถึง 5.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS4016991500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนดพิสัยสูงสุด แรงดันย้อนกลับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วความยาวกิ่วราคา
CHERNE 270032 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 5.25 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77" ถึง 3.25"13 psi/30 ฟุต35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.64 "5.25 "฿2,599
CHERNE 270016 ปลั๊กบอลทดสอบขนาดเดียวขนาด 1.25 ถึง 1.5 นิ้วความยาว 5.5 นิ้ว 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "ถึง 1.5"1.17" ถึง 1.75"13 psi/30 ฟุต40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.1 "5.5 "฿1,818
CHERNE 270024 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 2.84 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9" ถึง 2.25"13 psi/30 ฟุต40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.77 "2.84 "฿2,224
CHERNE 270040 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6.5 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41" ถึง 4.25"13 psi/30 ฟุต30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.25 "6.5 "฿3,131
CHERNE 270067 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44" ถึง 6.25"13 psi/30 ฟุต30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.25 "9"฿7,657
CHERNE 270008 ปลั๊กบอลทดสอบ, ขนาดเดียว, ขนาด 0.75 ถึง 1.25 นิ้ว, ความยาว 3.75 นิ้ว, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "ถึง 1.25"0.75" ถึง 1.3"17 psi/40 ฟุต65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.73 "3.75 "฿2,592
CHERNE 270108 Test Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 4.5 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34" ถึง 2.75"13 psi/30 ฟุต35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.3 "4.5 "฿2,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 270059 ปลั๊กลูกทดสอบ เดี่ยว ขนาด 5 นิ้ว ความยาว 7.75 นิ้ว 13 psi/ 30 ฟุต
฿5,674 / หน่วย