เกจทดสอบ CHERNE พร้อมตัวทดสอบ
เกจของ Cherne ที่มีตัวทดสอบ FNPT ขนาด 3/4 นิ้ว เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการตรวจสอบความดันของท่อที่เชื่อมต่อ
สไตล์ | รุ่น | ช่วงความดัน | การเพิ่มที่ปรับได้ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 024568 | 0 ถึง 15 psi | 0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Chrome | ฿298 | |
A | 019698 | 0 ถึง 30 psi | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Chrome | ฿298 | |
A | 019708 | 0 ถึง 60 psi | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Chrome | ฿298 | |
A | 019718 | 0 ถึง 100 psi | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Chrome | ฿298 |
คุณสมบัติ
- เกจ Cherne มาพร้อมกับตัวทดสอบหกเหลี่ยมชุบโครเมียม NPT(F) ขนาด 3/4 นิ้ว เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อท่อ
- มีการติดตั้งวาล์ว Schrader ขนาด 1/8 นิ้ว ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเติมหรือถอดอากาศ/สารทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
หน้าพลาสติกของ Cherne gauge มีขนาดเท่าไหร่คะ?
เกจ Cherne เหล่านี้มาพร้อมกับหน้าพลาสติกขนาด 2 นิ้ว
วาล์ว Schrader คืออะไร?
วาล์ว Schrader ประกอบด้วยวาล์วก้านและเปลือกกลวงแบบเกลียวที่อยู่ด้านใน วาล์วได้รับการออกแบบในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มหรือกำจัดอากาศ/สารทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง (โดยไม่มีการรั่วไหล)
เกจ Cherne เหล่านี้มีช่วงแรงดันเท่าใด
Cherne gauges มีจำหน่ายในช่วงแรงดัน 0 - 60 PSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก
- ช่างเชื่อมอาร์ค
- Solenoids เชิงกล
- โพสต์ชั้นวางลวด
- โลหะผสมประสาน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- GLOBAL WATER สารละลายบัฟเฟอร์
- AEROQUIP ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบไม่มีซ็อกเก็ต
- TURTLESKIN ผ้ากันเปื้อนซีพี
- QA1 สตั๊ดตัวเมีย Ss / ptfe Rod End
- PARKER วาล์วเสียบทองเหลือง แรงดันใช้งาน 250 PSIG
- ORALITE เทปสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว 2 ฟุต
- WOODHEAD สวิตช์เลือกซีรีส์ 130126
- THOMAS & BETTS LT6XES07B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ดรัมกลึง, MXT45 บูช, ล้าหลัง