CHERNE หัวบอลทดสอบใต้ดิน หลายขนาด
ปลั๊กบอลทดสอบใต้ดินหลายขนาดของ Cherne เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดกั้นการไหลในขณะที่อนุญาตให้มีการบำรุงรักษาในท่อน้ำทิ้งพายุและระบบสุขาภิบาล ใช้เป็นปลั๊กด้านหลังสำหรับการทดสอบท่อน้ำทิ้งและสามารถติดตั้งกับท่อได้หลายขนาด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | ความยาวกิ่ว | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275058 | 6 "ถึง 8" | 5.25" ถึง 8.25" | 17 psi/40 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5" | ฿17,547 | |
A | 275088 | 8 "ถึง 12" | 7" ถึง 12.25" | 11 psi/25 ฟุต | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 " | 6.75 " | ฿38,955 |
กลไกการทำงาน
- เสียบปลั๊กเข้ากับท่อโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
- ต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้าที่ข้อต่อสูบลมของปลั๊กและรั้ง/ปิดกั้นปลั๊ก
- ขยายแรงดันไปที่ปลั๊กผ่านท่อสูบลมและปล่อยให้คงที่
- ดำเนินการทดสอบท่อ การใช้งาน หรือการใช้งานอื่นๆ ของปลั๊ก
- ปล่อยแรงกดปลั๊กจากภายนอกเขตอันตรายจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด และถอดระบบค้ำยัน/บล็อกออก
คุณสมบัติ
- ปลั๊กบอลทดสอบใต้ดินหลายขนาด Cherne (275058 & 275088) ซีลทั้งท่อรูปทรงไม่สม่ำเสมอและท่อกลม
- มีโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อการจดจำและการเสียดสีที่ดีเยี่ยม
- สามารถถอดและเปลี่ยนวาล์วสูบลมได้ (หากชำรุด) ด้วยข้อต่อถอดเร็ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
อายุการเก็บรักษาของปลั๊กลม Cherne คืออะไร?
Cherne มอบการรับประกัน 2 ปีสำหรับปลั๊กนิวแมติกทั้งหมด (นับจากวันที่ผลิต) เมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะควบคุมและที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการพองตัวของปลั๊กไฟเกินหรือต่ำกว่าปลั๊ก
- การพองตัวมากเกินไป: อาจทำให้ปลั๊กหลุดออกและแตกออกด้วยความเร็วที่สูงมาก
- การพองตัวต่ำ: อาจทำให้สื่อและปลั๊กที่พันไว้หลุดออกจากท่อ
ควรตรวจสอบแรงดันของปลั๊กบ่อยแค่ไหน?
ควรตรวจสอบและรักษาความดันลมยางไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 4 ชั่วโมงขณะใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิงค์หลัก
- อุปกรณ์สปริงเกลอร์
- การคัดกรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- อุปกรณ์ประปา
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ยกฮาร์ดแวร์
- assortments
- SAFETY SPEED ที่หนีบอากาศ
- RAYMOND สปริงตาย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยจัดเก็บชั้นวางสูงสุด
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กไฟรบกวน Turnlok
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์โซ่ดึง
- HOFFMAN ชุดเพลตสำหรับติดตั้งบนชั้นวางกับรันเวย์
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED แบบตั้งพื้น EcoFlex
- EATON FW ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ชุดแตะและดาย
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES50 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์