Cherne 275058 | ปลั๊กทดสอบบอล หลายขนาด ขนาด 6 ถึง 8 นิ้ว ความยาว 14 นิ้ว 17 Psi/ 40 ฟุต | 5nrt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 275058 ปลั๊กบอลทดสอบ หลายขนาด ขนาด 6 ถึง 8 นิ้ว ความยาว 14 นิ้ว 17 psi/ 40 ฟุต | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 ปลั๊กบอลทดสอบ หลายขนาด ขนาด 6 ถึง 8 นิ้ว ความยาว 14 นิ้ว 17 psi/ 40 ฟุต

In Stock
รายการ: AE4XMK รุ่น: 275058ข้ามอ้างอิง: 5NRT9
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
฿19,442 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทดสอบบอลปลั๊ก
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว5"
ความยาวกิ่ว14 "
Eye Inside Dia3 / 8 "
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ17 psi/40 ฟุต
ขนาดที่กำหนด6 "ถึง 8"
พิสัย5.25" ถึง 8.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)37.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS4016991500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนดพิสัยสูงสุด แรงดันย้อนกลับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการความยาวกิ่วเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วราคา
CHERNE 275088 ปลั๊กบอลทดสอบ หลายขนาด ขนาด 8 ถึง 12 นิ้ว ความยาว 16 นิ้ว 11 psi/ 25 ft. | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "ถึง 12"7" ถึง 12.25"11 psi/25 ฟุต20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16 "6.75 "฿38,955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 275058 ปลั๊กบอลทดสอบ หลายขนาด ขนาด 6 ถึง 8 นิ้ว ความยาว 14 นิ้ว 17 psi/ 40 ฟุต
฿19,442 / หน่วย