CJT KOOLCARB ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ยาวพิเศษ ผิวไม่เคลือบผิว
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17501250 | 0.1250 | เศษส่วนนิ้ว | 2.875 " | 5.25 " | 1 / 8 " | ฿10,660 | |
A | 17501406 | 0.1406 | เศษส่วนนิ้ว | 3.125 " | 5 9 / 16 " | 9 / 64 " | ฿11,275 | |
A | 17501562 | 0.1562 | เศษส่วนนิ้ว | 3 15 / 32 " | 5 29 / 32 " | 5 / 32 " | ฿11,278 | |
A | 17501575 | 0.1575 | เมตริก | 88mm | 150mm | 4.00mm | ฿11,275 | |
A | 17501719 | 0.1719 | เศษส่วนนิ้ว | 3.75 " | 6 7 / 32 " | 11 / 64 " | ฿11,275 | |
A | 17501772 | 0.1772 | เมตริก | 105mm | 167mm | 4.50mm | ฿11,275 | |
A | 17501875 | 0.1875 | เศษส่วนนิ้ว | 4.125 " | 6 9 / 16 " | 3 / 16 " | ฿11,275 | |
A | 17501969 | 0.1969 | เมตริก | 113mm | 175mm | 5.00mm | ฿11,275 | |
A | 17502031 | 0.2031 | เศษส่วนนิ้ว | 4.437 " | 6.875 " | 13 / 64 " | ฿11,275 | |
A | 17502188 | 0.2188 | เศษส่วนนิ้ว | 4.75 " | 7 7 / 32 " | 7 / 32 " | ฿11,327 | |
A | 17502362 | 0.2362 | เมตริก | 127mm | 191mm | 6.00mm | ฿11,886 | |
A | 17502500 | 0.2500 | เศษส่วนนิ้ว | 5.437 " | 7.875 " | 1 / 4 " | ฿11,889 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ตกระแทก
- วาล์วควบคุมระดับของเหลว
- เครื่องเป่าลมแบบหมุนเวียน
- สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- Strainers
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- EXTRACT-ALL แผ่นกรอง HEPA Carbon
- PYRAMEX แว่นอ่านหนังสือ Plus Diopter
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์วซีรี่ส์ 35
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54205 ซีรีส์
- APOLLO VALVES โกลบวาล์ว ซีรีส์ 60B-700
- ANVIL BW SCH80 สหภาพแรงงาน
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ CPVC มือจับก้านโยก EPDM
- SPEARS VALVES ตาราง 80 ประแจขันน๊อตตัวต่อแท้งค์
- BUSSMANN GLR In Line ไม่ปฏิเสธฟิวส์เสริมแรงดันต่ำ