CJT KOOLCARB สไตล์ 170 ดอกสว่านปลายเรียวคาร์ไบด์ ผิวไม่เคลือบผิว
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17001875 | 0.1875 | เศษส่วนนิ้ว | 3.75 " | 5.75 " | 3 / 16 " | ฿9,748 | |
A | 17001969 | 0.1969 | เมตริก | 95.25mm | 146.05mm | 5.00mm | ฿10,909 | |
A | 17002165 | 0.2165 | เมตริก | 104.8mm | 155.58mm | 5.50mm | ฿11,405 | |
A | 17002188 | 0.2188 | เศษส่วนนิ้ว | 4.125 " | 6.125 " | 7 / 32 " | ฿10,560 | |
A | 17002344 | 0.2344 | เศษส่วนนิ้ว | 4.625 " | 6.125 " | 15 / 64 " | ฿9,822 | |
A | 17002362 | 0.2362 | เมตริก | 117.48mm | 155.58mm | 6.00mm | ฿11,319 | |
A | 17002500 | 0.2500 | เศษส่วนนิ้ว | 4.625 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ฿10,009 | |
A | 17002559 | 0.2559 | เมตริก | 117.48mm | 155.58mm | 6.50mm | ฿10,199 | |
A | 17002656 | 0.2656 | เศษส่วนนิ้ว | 4.75 " | 6.25 " | 17 / 64 " | ฿10,072 | |
A | 17002756 | 0.2756 | เมตริก | 120.65mm | 158.75mm | 7.00mm | ฿9,970 | |
A | 17002812 | 0.2812 | เศษส่วนนิ้ว | 4.75 " | 6.25 " | 9 / 32 " | ฿9,591 | |
A | 17002953 | 0.2953 | เมตริก | 123.83mm | 161.93mm | 7.50mm | ฿9,584 | |
A | 17002969 | 0.2969 | เศษส่วนนิ้ว | 4.875 " | 6.375 " | 19 / 64 " | ฿9,591 | |
A | 17003125 | 0.3125 | เศษส่วนนิ้ว | 4.875 " | 6.375 " | 5 / 16 " | ฿9,591 | |
A | 17003150 | 0.3150 | เมตริก | 123.83mm | 161.93mm | 8.00mm | ฿10,313 | |
A | 17003281 | 0.3281 | เศษส่วนนิ้ว | 5" | 6.5 " | 21 / 64 " | ฿9,524 | |
A | 17003346 | 0.3346 | เมตริก | 127mm | 165.1mm | 8.50mm | ฿9,954 | |
A | 17003438 | 0.3438 | เศษส่วนนิ้ว | 5" | 6.5 " | 11 / 32 " | ฿9,255 | |
A | 17003543 | 0.3543 | เมตริก | 133.35mm | 171.45mm | 9.00mm | ฿9,633 | |
A | 17003594 | 0.3594 | เศษส่วนนิ้ว | 5.25 " | 6.75 " | 23 / 64 " | ฿8,539 | |
A | 17003740 | 0.3740 | เมตริก | 133.35mm | 171.45mm | 9.50mm | ฿9,855 | |
A | 17003750 | 0.3750 | เศษส่วนนิ้ว | 5.25 " | 6.75 " | 3 / 8 " | ฿9,382 | |
A | 17003906 | 0.3906 | เศษส่วนนิ้ว | 5.5 " | 7" | 25 / 64 " | ฿9,255 | |
A | 17003937 | 0.3937 | เมตริก | 139.7mm | 177.8mm | 10.00mm | ฿9,289 | |
A | 17004062 | 0.4062 | เศษส่วนนิ้ว | 5.5 " | 7" | 13 / 32 " | ฿9,255 | |
A | 17004134 | 0.4134 | เมตริก | 146.05mm | 184.15mm | 10.50mm | ฿9,583 | |
A | 17004219 | 0.4219 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.25 " | 27 / 64 " | ฿9,137 | |
A | 17004331 | 0.4331 | เมตริก | 146.05mm | 184.15mm | 11.00mm | ฿9,583 | |
A | 17004375 | 0.4375 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.25 " | 7 / 16 " | ฿9,550 | |
A | 17004528 | 0.4528 | เมตริก | 146.05mm | 190.5mm | 11.50mm | ฿11,060 | |
A | 17004531 | 0.4531 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.5 " | 29 / 64 " | ฿9,662 | |
A | 17004688 | 0.4688 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.5 " | 15 / 32 " | ฿10,138 | |
A | 17004724 | 0.4724 | เมตริก | 146.05mm | 190.5mm | 12.00mm | ฿10,811 | |
A | 17004844 | 0.4844 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.75 " | 31 / 64 " | ฿1,277 | |
A | 17004921 | 0.4921 | เมตริก | 146.05mm | 196.85mm | 12.50mm | ฿11,064 | |
A | 17005000 | 0.5000 | เศษส่วนนิ้ว | 5.75 " | 7.75 " | 1 / 2 " | ฿10,433 | |
A | 17005118 | 0.5118 | เมตริก | 152.4mm | 203.2mm | 13.00mm | ฿11,234 | |
A | 17005156 | 0.5156 | เศษส่วนนิ้ว | 6" | 8" | 33 / 64 " | ฿11,190 | |
A | 17005312 | 0.5312 | เศษส่วนนิ้ว | 6" | 8" | 17 / 32 " | ฿11,190 | |
A | 17005315 | 0.5315 | เมตริก | 152.4mm | 203.2mm | 13.50mm | ฿12,008 | |
A | 17005512 | 0.5512 | เมตริก | 158.75mm | 209.55mm | 14.00mm | ฿12,284 | |
A | 17005625 | 0.5625 | เศษส่วนนิ้ว | 6.25 " | 8.25 " | 9 / 16 " | ฿12,349 | |
A | 17005709 | 0.5709 | เมตริก | 171.45mm | 222.25mm | 14.50mm | ฿13,074 | |
A | 17005906 | 0.5906 | เมตริก | 171.45mm | 222.25mm | 15.00mm | ฿14,632 | |
A | 17005938 | 0.5938 | เศษส่วนนิ้ว | 6.75 " | 8.75 " | 19 / 32 " | ฿13,613 | |
A | 17006102 | 0.6102 | เมตริก | 171.45mm | 222.25mm | 15.50mm | ฿14,632 | |
A | 17006250 | 0.6250 | เศษส่วนนิ้ว | 6.75 " | 8.75 " | 5 / 8 " | ฿13,613 | |
A | 17006299 | 0.6299 | เมตริก | 177.8mm | 228.6mm | 16.00mm | ฿15,313 | |
A | 17006496 | 0.6496 | เมตริก | 177.8mm | 228.6mm | 16.50mm | ฿14,109 | |
A | 17006562 | 0.6562 | เศษส่วนนิ้ว | 7" | 9" | 21 / 32 " | ฿12,546 | |
A | 17006693 | 0.6693 | เมตริก | 184.15mm | 234.95mm | 17.00mm | ฿14,312 | |
A | 17006875 | 0.6875 | เศษส่วนนิ้ว | 7.25 " | 9.25 " | 11 / 16 " | ฿14,055 | |
A | 17007087 | 0.7087 | เมตริก | 190.5mm | 241.3mm | 18.00mm | ฿15,021 | |
A | 17007188 | 0.7188 | เศษส่วนนิ้ว | 7.5 " | 9.5 " | 23 / 32 " | ฿14,383 | |
A | 17007500 | 0.7500 | เศษส่วนนิ้ว | 7.75 " | 9.75 " | 3 / 4 " | ฿14,718 | |
A | 17007656 | 0.7656 | เศษส่วนนิ้ว | 7.875 " | 9.88 " | 49 / 64 " | ฿10,251 | |
A | 17007677 | 0.7677 | เมตริก | 200mm | 250.83mm | 19.50mm | ฿3,728 | |
A | 17007812 | 0.7812 | เศษส่วนนิ้ว | 7.875 " | 9.88 " | 25 / 32 " | ฿15,650 | |
A | 17007874 | 0.7874 | เมตริก | 203.2mm | 254mm | 20.00mm | ฿16,230 | |
A | 17008125 | 0.8125 | เศษส่วนนิ้ว | 8" | 10 " | 13 / 16 " | ฿14,911 | |
A | 17008438 | 0.8438 | เศษส่วนนิ้ว | 8" | 10 " | 27 / 32 " | ฿11,016 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีเลย์อุปกรณ์ทำความเย็น
- ผ้าใบกันน้ำ
- หุ้นมุมพลาสติก
- เครื่องพ่นสี
- ติดตามบันได
- ป้องกันการตก
- บรรเทาความเครียด
- ตู้เก็บของ
- ของเหลวในเครื่องจักร
- จ่ายปืน
- GEORG FISCHER ปลั๊ก
- WESTWARD ส่วนต่อขยายซ็อกเก็ตโยกเยก
- PANDUIT Rack Mount Patch Panels พร้อมฉลาก
- TENNANT สายดูด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bryant Raceway แผ่นเหล็ก
- NOTRAX ที่นอนกลางแจ้ง CiTi
- GORLITZ ปลั๊ก
- WATTS ชุดอุปกรณ์ทดแทน
- SPEARS VALVES ข้องอข้องอ 90 องศาสำหรับสนามหญ้า FAT x FAT
- SPEARS VALVES ตาราง 40 อานม้าประปา PVC สีขาว, อาน EPDM x ซ็อกเก็ต (หัวจุก) สลักเกลียว SS316