จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 17006102 ดอกสว่านเรียวยาว ขลุ่ยตรง 125 Degrees | AH9TBH 41AK85

CJT KOOLCARB 17006102 สว่านไขควงกระแทกตรง 125 องศา

In Stock
รายการ: AH9TBH รุ่น: 17006102อ้างไขว้: 41AK85
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
฿15,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านเรียวยาว
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.6102
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
ขนาดดอกสว่าน15.50mm
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย171.45mm
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ222.25mm
จุดมุมองศา 125
ประเภทจุด4 ด้าน, เว็บบางลง
ก้าน Dia15.50mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 17001875 ดอกสว่านร่องตรงเกลียวตรง 3/16 นิ้ว | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875เศษส่วนนิ้ว3.75 "5.75 "3 / 16 "฿10,069
CJT KOOLCARB 17001969 ดอกสว่านร่องตรงปลายแหลม 5.00 มม. | AH9RZK 41AK 41 170019690.1969เมตริก95.25mm146.05mm5.00mm฿10,909
CJT KOOLCARB 17002165 สว่านเจาะกระแทกแบบตรง 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165เมตริก104.8mm155.58mm5.50mm฿11,405
CJT KOOLCARB 17002188 Taper Length Drill Straight Flute 7/32 inch | AH9RZM 41AK 43 170021880.2188เศษส่วนนิ้ว4.125 "6.125 "7 / 32 "฿11,302
CJT KOOLCARB 17002344 ดอกสว่านเรียวยาวร่องตรง 125 องศา | AH9RZN 41AK 44 170023440.2344เศษส่วนนิ้ว4.625 "6.125 "15 / 64 "฿10,512
CJT KOOLCARB 17002362 Taper Length Drill Straight Flute 6.00mm | AH9RZP 41AK 45 170023620.2362เมตริก117.48mm155.58mm6.00mm฿11,319
CJT KOOLCARB 17002500 Taper Length Drill Straight Flute 1/4 Inch | AH9RZQ 41AK 46 170025000.2500เศษส่วนนิ้ว4.625 "6.125 "1 / 4 "฿9,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 17006102 สว่านไขควงกระแทกตรง 125 องศา
฿15,661 / หน่วย