CJT KOOLCARB ดอกสว่านความยาวเตเปอร์
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17401250 | 0.1250 | เศษส่วนนิ้ว | 1 13 / 16 " | 4.25 " | 1 / 8 " | ฿9,791 | |
A | 17401406 | 0.1406 | เศษส่วนนิ้ว | 2" | 4.437 " | 9 / 64 " | ฿10,430 | |
A | 17401562 | 0.1562 | เศษส่วนนิ้ว | 2 7 / 32 " | 4 21 / 32 " | 5 / 32 " | ฿10,430 | |
A | 17401575 | 0.1575 | เมตริก | 56.3mm | 118.2mm | 4.00mm | ฿10,430 | |
A | 17401719 | 0.1719 | เศษส่วนนิ้ว | 2.437 " | 4 21 / 32 " | 11 / 64 " | ฿10,430 | |
A | 17401772 | 0.1772 | เมตริก | 66.7mm | 127mm | 4.50mm | ฿10,430 | |
A | 17401875 | 0.1875 | เศษส่วนนิ้ว | 2.625 " | 5" | 3 / 16 " | ฿10,430 | |
A | 17401969 | 0.1969 | เมตริก | 72.28mm | 133.3mm | 5.00mm | ฿10,430 | |
A | 17402031 | 0.2031 | เศษส่วนนิ้ว | 2 13 / 16 " | 5.25 " | 13 / 64 " | ฿10,430 | |
A | 17402188 | 0.2188 | เศษส่วนนิ้ว | 3" | 5.437 " | 7 / 32 " | ฿9,214 | |
A | 17402344 | 0.2344 | เศษส่วนนิ้ว | 3 9 / 32 " | 5.75 " | 15 / 64 " | ฿10,062 | |
A | 17402362 | 0.2362 | เมตริก | 83.3mm | 146mm | 6.00mm | ฿11,441 | |
A | 17402500 | 0.2500 | เศษส่วนนิ้ว | 3.437 " | 5.875 " | 1 / 4 " | ฿11,441 | |
A | 17402656 | 0.2656 | เศษส่วนนิ้ว | 3 9 / 16 " | 6" | 17 / 64 " | ฿12,339 | |
A | 17403125 | 0.3125 | เศษส่วนนิ้ว | 3 11 / 16 " | 6.125 " | 5 / 16 " | ฿11,652 | |
A | 17403281 | 0.3281 | เศษส่วนนิ้ว | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 21 / 64 " | ฿13,236 | |
A | 17403438 | 0.3438 | เศษส่วนนิ้ว | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 11 / 32 " | ฿13,652 | |
A | 17403750 | 0.3750 | เศษส่วนนิ้ว | 3 15 / 16 " | 6.375 " | 3 / 8 " | ฿13,508 | |
A | 17404062 | 0.4062 | เศษส่วนนิ้ว | 4 1 / 16 " | 6.5 " | 13 / 32 " | ฿14,650 | |
A | 17404375 | 0.4375 | เศษส่วนนิ้ว | 4.187 " | 6.625 " | 7 / 16 " | ฿15,051 | |
A | 17404531 | 0.4531 | เศษส่วนนิ้ว | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 29 / 64 " | ฿15,051 | |
A | 17404688 | 0.4688 | เศษส่วนนิ้ว | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 15 / 32 " | ฿15,586 | |
A | 17404844 | 0.4844 | เศษส่วนนิ้ว | 4 9 / 16 " | 7" | 31 / 64 " | ฿16,581 | |
A | 17405000 | 0.5000 | เศษส่วนนิ้ว | 4 9 / 16 " | 7" | 1 / 2 " | ฿16,882 | |
A | 17405312 | 0.5312 | เศษส่วนนิ้ว | 4 11 / 16 " | 7.125 " | 17 / 32 " | ฿17,127 | |
A | 17405625 | 0.5625 | เศษส่วนนิ้ว | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 9 / 16 " | ฿17,439 | |
A | 17405938 | 0.5938 | เศษส่วนนิ้ว | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 19 / 32 " | ฿20,707 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมึกลายฉลุ
- อุปกรณ์เสริมระบบ RO
- สต็อกก้านสแตนเลส
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- อุปกรณ์เสริมหัววัดก๊าซ / ไอในดิน
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- COLSON ลูกล้อ
- LOC-LINE ตัวเชื่อมต่อ Bspt
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ฟอลคอนสเตอร์
- VERMONT AMERICAN สกรูเกจวัด
- HOFFMAN กล่องรวมสัญญาณ EMC แบบบานพับต่อเนื่อง 4X
- APOLLO VALVES 121T Series บรอนซ์ที่นั่ง NPT โกลบวาล์ว
- ANVIL ช่องสล็อตยาวสีเขียว
- WESTWARD อิเล็กโทรดทังสเตน
- ANSELL 70-761 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTEZ