CLAMPCO 941YL ซีรี่ส์ T Bolt Band Clamp, 316 SS Marine Grade
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | |
---|---|---|---|---|
A | 941YL-0150 | 1.62 " | 1.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0200 | 2.12 " | 2" | RFQ
|
A | 941YL-0250 | 2.62 " | 2.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0300 | 3.09 " | 3" | RFQ
|
A | 941YL-0350 | 3.59 " | 3.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0400 | 4.09 " | 4" | RFQ
|
A | 941YL-0450 | 4.59 " | 4.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0500 | 5.09 " | 5" | RFQ
|
941YL ซีรี่ส์ T Bolt Band Clamp, 316 SS Marine Grade
แคลมป์รัดสลักเกลียวตัว T ของ Clampco 941YL Series เป็นตัวรัดท่อที่ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและปรับได้สำหรับท่ออ่อนและท่อต่างๆ ในการใช้งานยานยนต์ อุตสาหกรรม และการเดินเรือ พวกเขามีโบลต์รูปตัว T ที่ผ่านสะพานหรือตัวเรือนที่มีรูทำให้สามารถขันแคลมป์ให้แน่นได้ แคลมป์เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 316 เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.62 ถึง 5.09 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อ Splice
- ตัวเชื่อมต่อตะกั่วทดสอบ
- แบนเนอร์และโปสเตอร์ความปลอดภัย
- ลวดเชื่อม MIG
- อุปกรณ์วัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- วาล์ว
- ยกฮาร์ดแวร์
- Strainers
- REELCRAFT ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 50 PSI
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130057 ซีรีส์
- HOFFMAN รางแยกประเภท 1
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายดิน
- APOLLO VALVES บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์ 60B, FNPT
- TRICO ขวดสุ่มตัวอย่าง
- EATON ชุดเบรกเกอร์แท่นไฟฟ้า
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 มู่เลย์ปีกบุช
- KERN AND SOHN EOB-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BLMQ-L, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman