ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง REELCRAFT 50 PSI
สไตล์ | รุ่น | สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | ID ท่อ | ความยาวท่อ | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S600451-50 | 1 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 50ft | £ 42 | ฿25,352 | RFQ
|
A | S600451-2 | 1 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 2ft | ปอนด์ 1.7 | ฿4,378 | RFQ
|
A | S600451-35 | 1 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 35ft | ปอนด์ 30 | ฿22,909 | RFQ
|
A | S600160-4 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 35ft | ปอนด์ 24.5 | ฿14,509 | RFQ
|
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 50 PSI
ท่อแรงดันต่ำของ Reelcraft ใช้สำหรับจ่ายน้ำมันเบนซิน จารบี น้ำมันก๊าด และน้ำมันปิโตรเลียม สายยางเหล่านี้ทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบเกลียว XNUMX เส้นเพื่อป้องกันการเสียดสี การสึกหรอ และการกัดกร่อน รวมทั้งให้อัตราการไหลที่ดีเยี่ยม มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งที่ปลายทั้งสองด้านสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลายแปรง
- คานและตะขอยกรถยก
- คีมย้ำไร้สาย
- สลิงกลม
- อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- สกรู
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การระบุการควบคุมคีย์
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- SAFETY SPEED ที่หนีบอากาศ
- YANKEE มือรีมเมอร์
- RITTAL กล่องขั้ว KL ที่ไม่มีแผ่นต่อม
- AME INTERNATIONAL แหวนล็อคนิรภัย
- APOLLO VALVES 77WLF-140-HC ซีรี่ส์ บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES ตัวแปลงข้อต่อ PVC แบบธรรมดา
- EATON ชุดติดตั้งสวิตช์บอร์ด/แผงบอร์ด
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดเล็กแบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2120
- BROWNING หมุดเฉือนซีรีส์ SHR2
- BROWNING เฟืองตุ้มปี่แบบเกลียวเหล็กชุบแข็ง YSMS ซีรีส์ 12 พิทช์