REELCRAFT S600451-50 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 50 Psi ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง |
สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | 1 "NPT (ม.) |
สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | 1 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | ยาง |
กางเกงประเภท | เชื้อเพลิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
วัดความแรงบีบคั้น | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
UPC | 699567011675 |
น้ำหนัก | £ 42 |
รุ่น | สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | ID ท่อ | ความยาวท่อ | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S600451-2 | 1 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 2ft | ปอนด์ 1.7 | ฿4,378 | RFQ
|
S600160-4 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 35ft | ปอนด์ 24.5 | ฿14,509 | RFQ
|
S600451-35 | 1 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 35ft | ปอนด์ 30 | ฿22,909 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.