CLIMAX METAL PRODUCTS C133 Series, บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซี133อี-075 | M6 x 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | ฿3,064 | |
A | ซี133อี-150 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | ฿3,361 | |
A | ซี133อี-125 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | ฿4,559 | |
A | ซี133อี-137 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | ฿3,883 | |
A | ซี133อี-100 | M6 x 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | ฿3,999 | |
A | ซี133อี-143 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | ฿4,632 | |
A | ซี133อี-193 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | ฿5,027 | |
A | ซี133อี-243 | M8 x 25 | 3.74 " | 1.673 " | 2.437 " | ฿6,337 | |
A | ซี133อี-175 | M8 x 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | ฿3,690 | |
A | ซี133อี-200 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 2" | ฿5,005 | |
A | ซี133อี-225 | M8 x 25 | 3.543 " | 1.673 " | 2.25 " | ฿6,363 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบิต
- ที่จับและดึง
- เครื่องมือคลายเกลียว
- ดอกสว่านเจาะกระแทก
- อุปกรณ์กดไฮดรอลิก
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ไวนิล
- สกรู
- อุปกรณ์วัด
- ฟิวส์
- APPROVED VENDOR แหวนสมอ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ตัวกรองการรวมตัว (การขจัดน้ำมัน)
- WATTS มาตรวัดอุณหภูมิ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 10-24 Unc Lh
- APOLLO VALVES 41-120 Series Lever Handle Round Air Cocks
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตเมตริกไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 12 จุด, Chrome
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์หัวจับเกลียวขวาเหล็กกล้าไฮสปีด
- MACROMATIC คอนโทรลเลอร์ ARF Duplex
- 3M ระบบจ่ายอากาศ
- WEG Teao พัดลมเติมอากาศสามเฟส มอเตอร์ฟาร์ม