ไคลแมกซ์ เมทัล C133e-175 | เส้นผ่านศูนย์กลางบุชแบบไร้กุญแจ 1.750 นิ้ว 4 โบลท์ | 38g654 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 บูชไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.750 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJG 38G654

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 เส้นผ่านศูนย์กลางบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 1.750 นิ้ว 4 สลักเกลียว

In Stock
รายการ: AC7FJG รุ่น: C133E-175ข้ามอ้างอิง: 38G654
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
฿3,690 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
ขนาดสลักเกลียวM8 x 25
เสร็จสิ้นน้ำมันเคลือบเบา ๆ
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)18,489
ล็อค Bolt จำนวน4
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.2.953 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.002
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.673 "
เพลา Dia1.75 "
เพลา Dia ความอดทน-0.002
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)16,206
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)1182
ชนิดภาพเขียนC133 ซีรีส์
UPC044861074435
ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)4.5
ความยาวเรือ (ซม.)9
ความกว้างของเรือ (ซม.)9
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว 5 โบลท์ | AC7FJA 38G648 ซี133อี-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "฿3,064
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว 6 โบลท์ | AC7FJB 38G649 ซี133อี-100M6 x 201.969 "1.358 "1"฿3,999
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว 8 น็อต | AC7FJC 38G650 ซี133อี-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "฿4,559
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 นิ้ว 8 น็อต | AC7FJD 38G651 ซี133อี-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "฿3,883
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.438 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJE 38G652 ซี133อี-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "฿4,632
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJF 38G653 ซี133อี-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "฿3,361
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.938 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJH 38G655 ซี133อี-193M8 x 253.15 "1.673 "1.937 "฿5,027

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 เส้นผ่านศูนย์กลางบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 1.750 นิ้ว 4 สลักเกลียว
฿3,690 / หน่วย