CLIMAX METAL PRODUCTS C405 Series, บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซี405อี-100 | M6 x 35 | 2.165 " | +0.002 | 1.811 " | 1" | ฿8,304 | |
A | ซี405อี-125 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.25 " | ฿7,818 | |
A | ซี405อี-143 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.438 " | ฿10,772 | |
A | ซี405อี-137 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.375 " | ฿7,865 | |
A | ซี405อี-150 | M6 x 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.5 " | ฿15,861 | |
A | ซี405อี-175 | M6 x 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.75 " | ฿15,179 | |
A | ซี405อี-193 | M8 x 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 1.937 " | ฿19,883 | |
A | ซี405อี-225 | M8 x 55 | 3.543 " | +0.002 | 2.913 " | 2.25 " | ฿18,082 | |
A | ซี405อี-200 | M8 x 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 2" | ฿15,825 | |
A | ซี405อี-243 | M8 x 55 | 3.74 " | +0.002 | 2.913 " | 2.437 " | ฿16,195 | |
A | ซี405อี-293 | M10 x 60 | 4.724 " | +0.003 | 3.543 " | 2.937 " | ฿22,244 | |
A | ซี405อี-343 | M10 x 60 | 5.118 " | +0.003 | 3.543 " | 3.437 " | ฿22,984 | |
A | ซี405อี-275 | M10 x 60 | 4.331 " | +0.002 | 3.543 " | 2.75 " | ฿25,214 | |
A | ซี405อี-393 | M12 x 80 | 5.709 " | +0.003 | 4.488 " | 3.937 " | ฿30,158 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำ
- อุปกรณ์สวิตช์
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์เสริม SCBA
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ประแจ
- ลวดและสายเคเบิล
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- กรรไกรไฟฟ้า
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กแบบ Double Shield
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS กันชนริฟท์บัสเตอร์
- COOPER B-LINE แบบที่ 4 บานตู้ตั้งพื้นแบบยืนฟรีแบบเดี่ยว
- ANVIL J55 จุกนมหลอก
- Cementex USA Arc Flash Hoods, 20 แคลอรี่
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งทรงเทเปอร์ ฟันชุบแข็ง เบอร์โซ่ 120
- HUMBOLDT บีกเกอร์อลูมิเนียม
- HUMBOLDT แคลมป์ข้อต่อ S/J
- BALDOR / DODGE มัดสายพานตัววีสำหรับงานเบา 2MAL
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman