ไคลแมกซ์ เมทัล C405e-293 | เส้นผ่านศูนย์กลางบุชแบบไร้กุญแจ 2.938 นิ้ว 11 โบลท์ | 38g715 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.938 นิ้ว 11 โบลท์ | AC7FLX 38G715

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 เส้นผ่านศูนย์กลางบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 2.938 นิ้ว 11 สลักเกลียว

In Stock
รายการ: AC7FLX รุ่น: C405E-293ข้ามอ้างอิง: 38G715

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿20,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
ขนาดสลักเกลียวM10 x 60
เสร็จสิ้นน้ำมันเคลือบเบา ๆ
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)21,292
ล็อค Bolt จำนวน11
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.4.724 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.003
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.543 "
เพลา Dia2.937 "
เพลา Dia ความอดทน-0.002
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)83,609
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)10,233
ชนิดภาพเขียนC405 ซีรีส์
ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10
ความยาวเรือ (ซม.)12.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.2
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว 6 โบลท์ | AC7FLK 38G704 ซี405อี-100M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"฿7,857
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว 7 น็อต | AC7FLL 38G705 ซี405อี-125M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "฿7,383
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 นิ้ว 7 น็อต | AC7FLM 38G706 ซี405อี-137M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "฿7,225
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.438 นิ้ว 7 โบลท์ | AC7FLN 38G707 ซี405อี-143M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "฿9,643
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว 7 น็อต | AC7FLP 38G708 ซี405อี-150M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "฿14,209
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.750 นิ้ว 7 น็อต | AC7FLQ 38G709 ซี405อี-175M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "฿13,943
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.938 นิ้ว 8 โบลท์ | AC7FLR 38G710 ซี405อี-193M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "฿17,591

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 เส้นผ่านศูนย์กลางบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 2.938 นิ้ว 11 สลักเกลียว
฿20,116 / หน่วย